ALLEGRO SAFETY 9815-EF 呼吸用送風機
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
現在の描画 | 3.8A |
深さ | 12 1 / 2 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 11 3 / 8 " |
製品データシート | allegro-safety-9815-ef.pdf |
形式 | 低圧 |
UPC | 741851980614 |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 17 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | 0 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。