VESTIL ドラムタンブラー
ドラムタンブラーは、均質化された液体と顆粒または粉末製品を混合します。これらのドラムタンブラーは、30 ~ 55 ガロン (114 ~ 210 リットル) の繊維、プラスチック、またはプラスチックの内容物を混合するのに最適です。...続きを読む
309シリーズドラムタンブラー
Morse Drum 309 シリーズ ドラムタンブラーは、閉じたドラムを斜めに保持し、隅から隅まで回転させて均一な混合を実現します。 55 / 30 ガロンのプラスチック、スチール、またはファイバーのドラムに対応でき、防爆 / エア / インバーター / TEFC タイプのモーターによって最大速度 14 RPM で駆動されます。 これらのタンブラーは、最大 800 ポンドの容量の食材を扱うことができ、クレーンまたはフック下ドラム リフターを使用して直立ドラムに積み込むことができます。
Morse Drum 309 シリーズ ドラムタンブラーは、閉じたドラムを斜めに保持し、隅から隅まで回転させて均一な混合を実現します。 55 / 30 ガロンのプラスチック、スチール、またはファイバーのドラムに対応でき、防爆 / エア / インバーター / TEFC タイプのモーターによって最大速度 14 RPM で駆動されます。 これらのタンブラーは、最大 800 ポンドの容量の食材を扱うことができ、クレーンまたはフック下ドラム リフターを使用して直立ドラムに積み込むことができます。
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309- | ¥1,397,709 | |||||||
A | 309-E1-50 | ¥1,528,609 | |||||||
A | 309-E3-575 | ¥1,564,309 | |||||||
A | 309-1-50-CE | ¥2,693,727 | |||||||
A | 309-E3-50 | ¥1,528,609 | |||||||
A | 309-1 | ¥1,313,327 | |||||||
A | 309-3 | ¥1,313,327 | |||||||
A | 309-E1 | ¥1,442,063 | |||||||
A | 309-E3 | ¥1,539,427 |
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-1-50-CE | ¥4,779,472 | |||||||
A | 310-3-50-CE | ¥4,604,218 |
詳細はこちら
- ホースリール
- 表面保護と防塵バリア
- 工具保管および移送タンク
- タイマ
- 自動車曳航
- ホースリール取り付けブラケット
- ACギアモーター
- カップリングインサート
- ドアルーバーとライトキット
- ビニールストリップ
- ELVEX チェーンソーチャップス
- WESTWARD ジョバードリルブランクセット
- BATTERY DOCTOR 照光式ロッカースイッチ
- PASS AND SEYMOUR KeystoneBNCコネクタ
- CARLING TECHNOLOGIES ロータリースイッチ
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、12 インチ
- HUB CITY 65 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- PROTO ナットドライバーセット
- SCOTCH-BRITE 卓上グラインダーベルト
- CHAMPION COOLER キット