NORTON ABRASIVES ディスクバックアップパッド クイックチェンジおよびファイバーサンディングディスクで使用するために設計されたフォーム/プラスチック/ゴム製バックアップパッド。 オービタルサンダーやミニグラインダーのマンドレルやスピンドルに取り付けることができます。 最大30000rpmの速度を提供することができます
クイックチェンジおよびファイバーサンディングディスクで使用するために設計されたフォーム/プラスチック/ゴム製バックアップパッド。 オービタルサンダーやミニグラインダーのマンドレルやスピンドルに取り付けることができます。 最大30000rpmの速度を提供することができます
ディスクバックアップパッド
Norton Abrasives の高性能ディスク バックアップ パッドは、サンディング、研削、研磨、および表面処理の用途に使用されます。 これらのディスクは、圧力を均等に分散するのに役立ち、また、ディスクの迅速な取り付け、取り外し、再取り付けを容易にします。 厚さ 1/2 インチおよび 1/4 インチのディスク バックアップ パッドを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Norton Abrasives の高性能ディスク バックアップ パッドは、サンディング、研削、研磨、および表面処理の用途に使用されます。 これらのディスクは、圧力を均等に分散するのに役立ち、また、ディスクの迅速な取り付け、取り外し、再取り付けを容易にします。 厚さ 1/2 インチおよび 1/4 インチのディスク バックアップ パッドを幅広いラインナップからお選びいただけます。
形式 | モデル | マックス。 スピード | ボディ材質 | 密度 | 厚さ | 真空穴の設計 | 直径 | ディスク径 | フェイスマウントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059312 | ¥13,372 | 見積依頼 | ||||||||
B | 63642543225 | ¥7,371 | |||||||||
C | 66261059304 | ¥12,722 | 見積依頼 | ||||||||
D | 63642543423 | ¥24,488 | 見積依頼 | ||||||||
E | 66261059310 | ¥11,976 | 見積依頼 | ||||||||
F | 63642543245 | ¥21,154 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66261059368 | ¥20,336 | 見積依頼 | ||||||||
H | 66261055105 | ¥7,607 | 見積依頼 | ||||||||
I | 63642543185 | ¥4,930 | 見積依頼 | ||||||||
J | 66261047580 | ¥5,733 | 見積依頼 | ||||||||
K | 66623341084 | ¥5,569 | |||||||||
L | 66261055103 | ¥6,785 | |||||||||
M | 63642543232 | ¥8,155 | |||||||||
A | 66261055018 | ¥1,232 | 見積依頼 | ||||||||
M | 63642543220 | ¥7,337 | |||||||||
N | 63642543422 | ¥20,771 | |||||||||
O | 08834164949 | ¥4,271 | 見積依頼 | ||||||||
P | 66261047581 | ¥8,621 | 見積依頼 | ||||||||
K | 63642543200 | ¥5,580 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 66623341085 | ¥6,209 | |||||||||
Q | 66623341083 | ¥5,093 | |||||||||
K | 66623341082 | ¥4,815 | |||||||||
R | 63642543210 | ¥6,217 | |||||||||
S | 63642543240 | ¥21,239 | |||||||||
T | 63642504873 | ¥9,441 | 見積依頼 |
クイックチェンジディスク、研磨布紙
Norton Abrasives の小型ディスクは、在庫除去、バリ取り、溶接曲げ用途の手持ち空気圧ドリルおよびグラインダーのクイックチェンジ マンドレルとともに使用されます。 これらは、最大の曲げ、高い衝撃強度、優れた初期切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ素材を特徴とし、強力な X および Y ウェイト、コットン バック構造を備えているため、寿命が延長され、エッジの摩耗が最小限に抑えられます。 これらのディスクには、シャープな仕上げのための超粗目、中目、粗目グレードがあり、色はブラウン、グリーン、ブルーからお選びいただけます。
Norton Abrasives の小型ディスクは、在庫除去、バリ取り、溶接曲げ用途の手持ち空気圧ドリルおよびグラインダーのクイックチェンジ マンドレルとともに使用されます。 これらは、最大の曲げ、高い衝撃強度、優れた初期切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ素材を特徴とし、強力な X および Y ウェイト、コットン バック構造を備えているため、寿命が延長され、エッジの摩耗が最小限に抑えられます。 これらのディスクには、シャープな仕上げのための超粗目、中目、粗目グレードがあり、色はブラウン、グリーン、ブルーからお選びいただけます。
形式 | モデル | 研磨材 | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261138115 | ¥20,935 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138075 | ¥17,601 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138200 | ¥27,274 | 50 | 見積依頼 | |||||||
B | 66261138170 | ¥36,205 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138130 | ¥20,935 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138155 | ¥31,549 | 100 | 見積依頼 | |||||||
C | 66261138140 | ¥29,225 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138080 | ¥17,601 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138172 | ¥20,283 | 50 | 見積依頼 | |||||||
C | 66261138185 | ¥21,959 | 50 | 見積依頼 | |||||||
C | 66261138150 | ¥30,617 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138085 | ¥17,601 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138110 | ¥20,935 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138095 | ¥20,965 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138139 | ¥30,313 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138180 | ¥19,061 | 50 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138090 | ¥17,601 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138099 | ¥20,935 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138105 | ¥20,935 | 100 | 見積依頼 | |||||||
D | 63642503663 | ¥7,407 | 1 | ||||||||
E | 66261138160 | ¥32,501 | 100 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138173 | ¥20,283 | 50 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138138 | ¥29,943 | 100 | 見積依頼 | |||||||
F | 66261138205 | ¥27,274 | 50 | 見積依頼 | |||||||
A | 66261138165 | ¥33,232 | 100 | 見積依頼 |
三角形のシースルーバックアップパッド
Norton Abrasives の三角形 Speed-Lok バックアップ パッドは、研削、サンディング、表面処理、研磨用途向けに設計されています。 これらは、ブランドの AVOS ファイバー ディスクおよび Bear-Tex 不織布ディスクと互換性があり、化学薬品、衝撃、水に対する耐性を備えたグラスファイバー強化プラスチック構造を特徴としており、耐久性を確保しています。 これらのパッドはディスクをサポートしてワークピースに研削圧力を均等に分散し、また、標準ディスクに比べて最大 30% まで印加される熱を最小限に抑えるために断続的なカットを提供するシースルー設計を特徴としています。 構成されたすくい穴により、空気の流れが動作ゾーンから切り粉を引き離して寿命を延ばし、5 ~ 15 度の角度で使用できるため、ガウジングがなくディスクを最大限に活用できます。 直径 4.5 インチと 5 インチの幅広いバックアップ パッドからお選びいただけます。
Norton Abrasives の三角形 Speed-Lok バックアップ パッドは、研削、サンディング、表面処理、研磨用途向けに設計されています。 これらは、ブランドの AVOS ファイバー ディスクおよび Bear-Tex 不織布ディスクと互換性があり、化学薬品、衝撃、水に対する耐性を備えたグラスファイバー強化プラスチック構造を特徴としており、耐久性を確保しています。 これらのパッドはディスクをサポートしてワークピースに研削圧力を均等に分散し、また、標準ディスクに比べて最大 30% まで印加される熱を最小限に抑えるために断続的なカットを提供するシースルー設計を特徴としています。 構成されたすくい穴により、空気の流れが動作ゾーンから切り粉を引き離して寿命を延ばし、5 ~ 15 度の角度で使用できるため、ガウジングがなくディスクを最大限に活用できます。 直径 4.5 インチと 5 インチの幅広いバックアップ パッドからお選びいただけます。
形式 | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642502985 | ¥4,428 | ||
B | 63642502517 | ¥6,880 |
中密度フック&ループディスクバッキングパッド
Norton Abrasives は、研削、サンディング、表面処理、研磨用途向けの中密度バッキング パッドです。 耐久性と柔軟性を高めるためにウレタンフォーム構造を採用し、鋭利なエッジを排除するためにパッドのエッジが面取りされています。 これらの黄色のパッドには、粗いから中程度の粒度のディスクサンディング用の長い先細りの柔軟なエッジが装備されています。 さらに、真空研磨を容易にする標準の穴パターン (一部のモデル) があり、耐衝撃性のためのフック&ループ面の設計が施されています。 パッドはディスクをサポートして表面にかかる圧力を均等に分散し、ネジ付きシャンクを備えたグラスファイバー製バッキングプレートは強度を高め、熱抵抗を最小限に抑えます。
Norton Abrasives は、研削、サンディング、表面処理、研磨用途向けの中密度バッキング パッドです。 耐久性と柔軟性を高めるためにウレタンフォーム構造を採用し、鋭利なエッジを排除するためにパッドのエッジが面取りされています。 これらの黄色のパッドには、粗いから中程度の粒度のディスクサンディング用の長い先細りの柔軟なエッジが装備されています。 さらに、真空研磨を容易にする標準の穴パターン (一部のモデル) があり、耐衝撃性のためのフック&ループ面の設計が施されています。 パッドはディスクをサポートして表面にかかる圧力を均等に分散し、ネジ付きシャンクを備えたグラスファイバー製バッキングプレートは強度を高め、熱抵抗を最小限に抑えます。
形式 | モデル | ボディ材質 | 直径 | フェイスマウントタイプ | アイテム価格 | マックス。 スピード | 厚さ | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642506145 | ¥13,827 | 見積依頼 | |||||||
B | 63642506138 | ¥14,146 | 見積依頼 | |||||||
C | 63642506146 | ¥14,819 | 見積依頼 | |||||||
D | 63642506142 | ¥9,976 | 見積依頼 | |||||||
E | 63642506141 | ¥10,217 | 見積依頼 | |||||||
F | 63642506135 | ¥7,707 | ||||||||
G | 63642506136 | ¥6,885 | ||||||||
H | 63642506160 | ¥19,433 |
中密度バックアップパッド
Norton Abrasives 中密度ディスク バックアップ パッドは、研磨やサンディング用途でミニ、アングル、ダイ グラインダーなどのアクセサリをサポートし、安全に保ちます。 これらは、それぞれ耐湿性または滑りやすい表面での優れた安定性を提供するフォームまたはゴム構造を特徴としています。 ディスクをしっかりと固定するための面ファスナーまたは TR ロールオン / オフ面取り付けスタイルのファスナーが付いています。 一部のモデルには、鋸歯が動かないようにするためのネジ付きアーバー穴の背面取り付けが付いています。 これらのパッドは、8000、10000、20000 rpm の動作速度で使用できます。
Norton Abrasives 中密度ディスク バックアップ パッドは、研磨やサンディング用途でミニ、アングル、ダイ グラインダーなどのアクセサリをサポートし、安全に保ちます。 これらは、それぞれ耐湿性または滑りやすい表面での優れた安定性を提供するフォームまたはゴム構造を特徴としています。 ディスクをしっかりと固定するための面ファスナーまたは TR ロールオン / オフ面取り付けスタイルのファスナーが付いています。 一部のモデルには、鋸歯が動かないようにするためのネジ付きアーバー穴の背面取り付けが付いています。 これらのパッドは、8000、10000、20000 rpm の動作速度で使用できます。
形式 | モデル | ボディ材質 | 直径 | フェイスマウントタイプ | マックス。 スピード | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059354 | ¥25,506 | 5 | |||||
B | 66261006948 | ¥70,137 | 5 | |||||
C | 66261059360 | ¥67,638 | 5 | |||||
D | 66261016581 | ¥5,556 | 1 |
空冷中密度バックアップパッド
Norton Abrasives の空冷中密度バックアップ パッドは、中程度の研削用途向けに設計されています。 スロット付きハブ設計のゴム構造が特徴で、ディスクの後ろに冷気を引き込み、耐久性と振動の防止を確保します。 これらのパッドはゴム面に湾曲したリブを備えており、ディスクの負荷を最小限に抑え、研削寿命を延ばすために研削ゾーンから熱を強制的に逃がします。 ねじ付きの雌アーバー穴取り付けアタッチメントは小さなサイズの穴に適合し、最大速度 12000 rpm を提供します。 直径 4 インチと 4.5 インチのバックアップ パッドを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Norton Abrasives の空冷中密度バックアップ パッドは、中程度の研削用途向けに設計されています。 スロット付きハブ設計のゴム構造が特徴で、ディスクの後ろに冷気を引き込み、耐久性と振動の防止を確保します。 これらのパッドはゴム面に湾曲したリブを備えており、ディスクの負荷を最小限に抑え、研削寿命を延ばすために研削ゾーンから熱を強制的に逃がします。 ねじ付きの雌アーバー穴取り付けアタッチメントは小さなサイズの穴に適合し、最大速度 12000 rpm を提供します。 直径 4 インチと 4.5 インチのバックアップ パッドを幅広いラインナップからお選びいただけます。
形式 | モデル | 直径 | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 63642504918 | ¥9,758 | |||
A | 63642502122 | ¥11,810 |
ファイバーディスクバッキングパッド
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543425 | ¥20,784 | ||
B | 63642543235 | ¥17,809 |
薄型フックアンドループディスクバックアップパッド、直径5インチ、5/16インチ-24ネジシャンク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
63642506129 | CT4DWZ | ¥10,433 |
詳細はこちら
- 研磨
- ボルト
- 温度コントロール
- 現場照明
- 水質と浄化
- メートル法の三相モーター
- 貯蔵バケツとバケツ
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- 巻取ユニット
- GRAINGER カーゴストラップ
- TOUGH GUY ガラス繊維の色分けされたハンドル
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTかしめナット
- DAYTON 1/4 インチシャフト径ユニバーサル AC/DC モーター
- APEX-TOOLS 磁気ビットホルダー
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル2インチ鋼
- BANJO FITTINGS インペラーボルト
- FERVI 柔軟な内視鏡
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40継手 90度ロングスイープエルボ ソケット×ソケット
- APPLETON ELECTRIC 安定器なしのコンパクト形蛍光ランプ