入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップパッド |
バックマウントサイズ | 5 / 16」-24 |
バックマウントタイプ | ねじ付き |
ボディ材質 | プラスチック |
密度 | M |
直径 | 6" |
面取り付けサイズ | 6" |
フェイスマウントタイプ | 面ファスナー |
マックス。 スピード | 12,000回転 |
厚さ | 1.5 " |
UPC | 636425061601 |
真空穴の設計 | マルチホール |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 5911900080 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 直径 | フェイスマウントタイプ | アイテム価格 | マックス。 スピード | 厚さ | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63642506135 | 泡 | 5" | フックとループ | テーパーエッジディスクバックアップパッド | 15,000回転 | 1 / 2 " | 穴なし | ¥7,707 | ||
63642506136 | 泡 | 5" | フックとループ | テーパーエッジディスクバックアップパッド | 15,000回転 | 1 / 2 " | 5穴 | ¥6,885 | ||
63642506138 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥14,146 | 見積依頼
| |
63642506146 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥14,819 | 見積依頼
| |
63642506142 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥9,976 | 見積依頼
| |
63642506141 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥10,217 | 見積依頼
| |
63642506145 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥13,827 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。