入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーエッジディスクバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 5/16 "-24 EXT |
バックマウントタイプ | ねじ付きシャフト |
ボディ材質 | 泡 |
密度 | M |
直径 | 5" |
フェイスマウントタイプ | フックとループ |
マックス。 スピード | 15,000回転 |
厚さ | 1 / 2 " |
真空穴の設計 | 5穴 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 直径 | フェイスマウントタイプ | アイテム価格 | マックス。 スピード | 厚さ | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63642506135 | 泡 | 5" | フックとループ | テーパーエッジディスクバックアップパッド | 15,000回転 | 1 / 2 " | 穴なし | ¥8,317 | ||
63642506160 | プラスチック | 6" | 面ファスナー | バックアップパッド | 12,000回転 | 1.5 " | マルチホール | ¥21,167 | ||
63642506138 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥15,835 | ||
63642506146 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥16,356 | ||
63642506142 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥10,988 | ||
63642506141 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥11,198 | ||
63642506145 | - | - | - | ディスクバックアップパッド | - | - | - | ¥14,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。