NORTON ABRASIVES 中密度バックアップ パッド
形式 | モデル | ボディ材質 | 直径 | フェイスマウントタイプ | マックス。 スピード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059354 | 泡 | 3" | 面ファスナー | 20,000回転 | 5 | ¥25,506 | |
B | 66261006948 | 泡 | 4.5 " | 面ファスナー | 10,000回転 | 5 | ¥70,137 | |
C | 66261059360 | 泡 | 5" | 面ファスナー | 10,000回転 | 5 | ¥67,638 | |
D | 66261016581 | ラバー | 4" | TR | 8000回転 | 1 | ¥5,556 |
中密度バックアップパッド
Norton Abrasives 中密度ディスク バックアップ パッドは、研磨やサンディング用途でミニ、アングル、ダイ グラインダーなどのアクセサリをサポートし、安全に保ちます。 これらは、それぞれ耐湿性または滑りやすい表面での優れた安定性を提供するフォームまたはゴム構造を特徴としています。 ディスクをしっかりと固定するための面ファスナーまたは TR ロールオン / オフ面取り付けスタイルのファスナーが付いています。 一部のモデルには、鋸歯が動かないようにするためのネジ付きアーバー穴の背面取り付けが付いています。 これらのパッドは、8000、10000、20000 rpm の動作速度で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチビットドライバー
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- 地下スプリンクラーヘッドノズル
- 油圧カートリッジバルブ
- 安全保管棟
- 解体ツールと機器
- 排気ファン
- HVAC制御
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ルータ
- CONRADER DBDシリーズ排出バルブ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000シリーズ中型ガスケットカッターキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-24 Uns
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、FKM
- WRIGHT TOOL 止め輪プライヤ/固定チップ
- EATON 主なヒューズスイッチ
- MARTIN SPROCKET ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- EATON 油圧ホースおよびフランジ継手
- TIMKEN シングルリップオイルシール、シリコン
- REED INSTRUMENTS 交換用プローブ