入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップパッド |
バックマウントサイズ | 1 / 4 " |
バックマウントタイプ | スチールシャンク |
ボディ材質 | 泡 |
密度 | M |
直径 | 3" |
面取り付けサイズ | 3" |
フェイスマウントタイプ | 面ファスナー |
マックス。 スピード | 20,000回転 |
厚さ | 1 / 2 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 11.4 |
船の長さ(cm) | 11.2 |
船幅(cm) | 11 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 直径 | フェイスマウントタイプ | マックス。 スピード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261006948 | 泡 | 4.5 " | 面ファスナー | 10,000回転 | 5 | ¥76,393 | ||
66261016581 | ラバー | 4" | TR | 8000回転 | 1 | ¥6,260 | ||
66261059360 | 泡 | 5" | 面ファスナー | 10,000回転 | 5 | ¥73,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。