NORTON ABRASIVES 空冷式中密度バックアップ パッド
形式 | モデル | 直径 | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 63642504918 | 4" | 12,000回転 | ¥9,983 | |
A | 63642502122 | 4.5 " | 11,000回転 | ¥12,259 |
空冷中密度バックアップパッド
Norton Abrasives の空冷中密度バックアップ パッドは、中程度の研削用途向けに設計されています。 スロット付きハブ設計のゴム構造が特徴で、ディスクの後ろに冷気を引き込み、耐久性と振動の防止を確保します。 これらのパッドはゴム面に湾曲したリブを備えており、ディスクの負荷を最小限に抑え、研削寿命を延ばすために研削ゾーンから熱を強制的に逃がします。 ねじ付きの雌アーバー穴取り付けアタッチメントは小さなサイズの穴に適合し、最大速度 12000 rpm を提供します。 直径 4 インチと 4.5 インチのバックアップ パッドを幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレーキとクラッチ
- 安全手すり
- デジタル温度スイッチ
- モールステーパー延長ソケット
- ゲージ修理ツール
- 汎用ACモーター
- 水の安全性
- 特殊ファンとアクセサリー
- リサイクル設備
- ストレーナー
- DEMAG 電気チェーンホイスト、14フィートリフト
- VELCRO 再閉可能なシンチストラップ
- SIMONDS ナローピラーファイル
- TOUGH GUY マイクロファイバーラージ
- HUMBOLDT バケットとカバーの混合
- GRAINGER 拡張可能なファスナー
- PASS AND SEYMOUR 補助接点付きステンレス鋼安全スイッチ
- GENERAL PIPE CLEANERS サイドカッター刃
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go / NoGoリバーシブルアセンブリ、
- EATON E34 シリーズ ポテンショメータ