デジタルノギス
デジタルノギスは、物体の寸法を非常に高い精度で測定します。それらは XNUMX つの顎で構成され、XNUMX つは固定、もう XNUMX つは可動で、物体をつかむために使用できます。彼らはデジタルを持っています...続きを読む
500シリーズ、アブソリュートデジマチックキャリパー
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-172-30CERT | ¥76,708 | |||||||
B | 500-170-30 | ¥43,813 | |||||||
C | 500-171-30CERT | ¥56,123 | |||||||
D | 500-197-30CERT | ¥62,107 | |||||||
D | 500-197-30 | ¥58,248 | |||||||
B | 500-195-30 | ¥34,754 | |||||||
E | 500-196-30 | ¥35,330 | |||||||
C | 500-172-30 | ¥62,836 | |||||||
B | 500-195-30CERT | ¥47,164 | |||||||
C | 500-171-30 | ¥51,242 | |||||||
F | 500-160-30 | ¥73,244 | |||||||
B | 500-170-30CERT | ¥53,720 | |||||||
G | 500-175-30 | ¥96,124 | |||||||
H | 500-196-30CERT | ¥50,230 | |||||||
E | 500-193 | ¥109,898 | |||||||
I | 500-166証明書付き | ¥196,167 | |||||||
I | 500-166 | ¥208,819 | |||||||
C | 500-173 | ¥158,854 | |||||||
E | 500-173CERT | ¥155,573 | |||||||
J | 500-505-10 | ¥210,704 | |||||||
K | 500-506-10CERT | ¥255,611 | |||||||
J | 500-505-10CERT | ¥242,719 | |||||||
K | 500-506-10 | ¥223,467 | |||||||
K | 500-507-10証明書付き | ¥496,623 | |||||||
L | 500-507-10 | ¥445,773 |
ゲージ
カリパス
ナイフ
カリパス
カリパス
バーニア
デジタル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | W798B-12/300 | ¥156,094 | |
B | W798B-6/150 | ¥126,917 | |
C | W798B-8/200 | ¥142,315 |
メカニカルキャリパージョーマイクロメーター
デジタルノギスジョーマイクロメーター
特殊デジタルノギス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 573-746-20 | ¥227,948 | |
B | 573-701-20 | ¥120,115 | |
C | 573-752-20 | ¥207,584 | |
D | 573-734-20 | ¥148,227 | |
E | 550-223-10 | ¥243,017 |
特殊デジタルノギス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 500-768-20 | ¥51,180 | |
A | 552-161-10 | ¥389,272 | |
A | 500-163-30 | ¥80,036 | |
A | 552-160-10 | ¥367,671 |
スプライン点、スプライン先端
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7392-T3 | CR4UEM | ¥12,416 |
ノギス 5インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2784 | CP4GHM | ¥2,892 |
デジタルノギス
電子デジタルノギスとしても知られるデジタルノギスは、正確な内部および外部距離を測定するために使用される電池式の精密機器です。 これらのキャリパーは、インペリアル値とメトリック値を切り替えるボタンを備えており、手動のオン/オフスイッチまたは自動シャットオフ機能のいずれかで使用できます。 次のようなブランドのスチール、カーボンファイバー、ポリカーボネート、プラスチックのデジタルノギスからお選びいただけます。 ブラウン&シャープ、ミツトヨ、スターレット、 西へ および一般。 スターレット デジタルノギスは、0.001インチから60インチの範囲までの精度で、外部、内部、深さ、およびステップの寸法を測定します。 これらのキャリパーは、快適性を高めるためのスリムで合理化されたプロファイルと、正確な測定のためのLCDデジタル表示を備えています。 過酷な産業環境に最適な硬化ステンレス鋼ボディと、エラー修正と正確な操作のための微調整サムホイールを備えています。 ミツトヨ 金属加工、林業、機械工学、木工用途向けの幅広いデジタルノギスを提供しています。 これらのキャリパーには、顔の最後の測定ボタンと機能制御ボタンを記憶する位置メモリが付属しており、すばやく簡単に操作できます。
よくある質問
デジタルノギスはどのように校正されますか?
これらのキャリパーは、ゲージ ブロックなどの基準標準に対して測定を行うことによって校正されます。
デジタルノギスで測定できる最小値はいくらですか?
最小寸法は 0.01 mm (0.0005 インチ) です。
厚さの測定にデジタルノギスを使用できますか?
はい、デジタル ノギスを使用購入に進む、ジョーの間に材料を挟んで読み取り値を取得することで、金属板やプラスチック シートなどの材料の厚さを測定できます。
デジタルノギスは非金属材料にも使用できますか?
はい、プラスチック、木材、セラミックなどの非金属材料の測定に使用できます。 ただし、特に研磨材を扱う場合は、キャリパーのジョーを損傷しないように注意する必要があります。
デジタルノギスはアナログノギスよりも正確ですか?
はい、デジタル ノギスはデジタル読み取り値を提供し、エラーのリスクを軽減するため、一般にアナログ (ノギス) ノギスよりも正確です。
詳細はこちら
- 配電設備
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 中央機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 騒音コントロール
- ヒンジ
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- 油圧高圧フィルター
- 鉄筋腐食ロケーター
- NORTON ABRASIVES タイプ1非強化研磨カットオフホイール
- E JAMES & CO ゴムシート、耐候性、40A
- WESCO アルミとスチールのUボート
- TORK タイマーアクセサリー
- GPIMETERS コネクタ
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TENV/TEFC、C フェイス、ベース付き
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、4HSB、エラストマーカップリング
- DESTACO 2007 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、U バー
- WESTWARD スラストワッシャー
- MANITOWOC フレームアセンブリ