GAST ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ GASTダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプは、ガスボンベの充填や食用油の水素化など、連続使用性能と適度な圧力供給を必要とするアプリケーションに適しています。 リバーシブルの1/8および1/4インチのインレットポートとアウトレットポートを備えているため、簡単に設置できます。
GASTダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプは、ガスボンベの充填や食用油の水素化など、連続使用性能と適度な圧力供給を必要とするアプリケーションに適しています。 リバーシブルの1/8および1/4インチのインレットポートとアウトレットポートを備えているため、簡単に設置できます。
ダイヤフラム コンプレッサー / 真空ポンプは、医療、食品および飲料、実験室および分析機器で電球、真空管、プロセス半導体を製造するために使用されます。...続きを読む
コンプレッサーポンプ
形式 | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D1125-101-1052 | ¥55,825 | |||||||||
B | 22D1180-201-1088 | ¥93,287 | |||||||||
B | 22D1180-202-1005 | ¥106,177 | |||||||||
C | 15D1150-101-1014 | ¥97,074 |
ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
ガストダイアフラムコンプレッサー/真空ポンプは、医療研究所、病院、自動車などの騒音に敏感なアプリケーションで加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈な真空ポンプは、汚染物質のない空気を排出し、スムーズで静かな動作を提供するために、オイルレスの永久潤滑を備えています。 これらのガストコンプレッサーは、圧縮空気を供給するための1/4インチNPTまたは3/4インチホースバーブの入口と出口を備えています。 それらは、回路を遮断し、真空ポンプ/空気圧縮機の燃焼を防ぐための自動熱保護を備えています。 選択されたモデルは、真空および圧力計とレギュレーター、携帯用の持ち運び用ハンドル、コンプレッサーを地面からわずかに持ち上げるためのゴム製の脚と統合されています。 1/8および1 / 3hpのモーターバリエーションを備えたこれらのエアコンプレッサーの幅広い範囲から選択してください。
ガストダイアフラムコンプレッサー/真空ポンプは、医療研究所、病院、自動車などの騒音に敏感なアプリケーションで加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈な真空ポンプは、汚染物質のない空気を排出し、スムーズで静かな動作を提供するために、オイルレスの永久潤滑を備えています。 これらのガストコンプレッサーは、圧縮空気を供給するための1/4インチNPTまたは3/4インチホースバーブの入口と出口を備えています。 それらは、回路を遮断し、真空ポンプ/空気圧縮機の燃焼を防ぐための自動熱保護を備えています。 選択されたモデルは、真空および圧力計とレギュレーター、携帯用の持ち運び用ハンドル、コンプレッサーを地面からわずかに持ち上げるためのゴム製の脚と統合されています。 1/8および1 / 3hpのモーターバリエーションを備えたこれらのエアコンプレッサーの幅広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | ¥224,055 | ||||||||
B | DOA-P707-FB | ¥122,540 |
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- HVACモーター
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- アルミニウム
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- ルーバー付きラックとパネル
- カーペットとリノリウムナイフ
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- CBラジオ
- 流量計アクセサリ
- QORPAK ピートパッカーボトル
- WEILER 4-1 / 2 "フラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 床上の付属品
- ALTRONIX 配電モジュール
- APOLLO VALVES レバー
- BALDOR / DODGE SC、パイロットフランジ、ボールベアリング
- ACME ELECTRIC ドライブ
- BELL & GOSSETT 循環ポンプ用モーター
- BERNZOMATIC ろう付け合金
- SPEEDAIRE リアカバー