入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサーポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 0.25 |
全負荷アンペア | 0.6 |
HP | 1/50 |
入口サイズ | 1/4 "ホースバーブ |
最大PSICont./Int。 | 20 |
最大真空 | 22.0 "Hg |
コンセントサイズ | 1/4 "ホースバーブ |
全体の高さ | 1 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 1.875 " |
電源コード | 有り |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.32 |
船幅(cm) | 16.81 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D1125-101-1052 | 12 VDC | 0.3 | 1/125 | 1/4 "ホースバーブ | 1/4 "ホースバーブ | 2.125 " | 3 1 / 16 " | 1 5 / 16 " | ¥55,825 | |
22D1180-201-1088 | 12 VDC | 4.0 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 5 11 / 16 " | 6 1 / 3 " | 3.5 " | ¥93,287 | |
22D1180-202-1005 | 24 VDC | 4.0 | 1/8 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 5 11 / 16 " | 7.75 " | 3.5 " | ¥106,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。