ダイヤル温度計
形式 | モデル | パイプサイズに適合 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | STC472 | ¥25,340 | |||
A | STC462 | ¥25,340 | |||
A | STC471 | ¥25,504 | |||
A | STC461 | ¥25,504 | |||
A | STC441 | ¥25,504 | |||
A | STC451 | ¥25,504 | |||
A | STC352 | ¥25,340 | |||
A | STC372 | ¥25,340 | |||
A | stc362 | ¥25,340 | |||
A | STC371 | ¥25,504 | |||
A | STC361 | ¥25,504 | |||
A | STC341 | ¥25,504 | |||
A | STC351 | ¥25,504 | |||
A | STC141 | ¥25,504 | |||
A | STC172 | ¥25,340 | |||
A | STC162 | ¥25,340 | |||
A | STC152 | ¥25,340 | |||
A | STC171 | ¥25,504 | |||
A | STC161 | ¥25,504 | |||
A | STC151 | ¥25,504 |
形式 | モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BTLRN312101 | ¥15,210 | ||
A | BTLRN318101 | ¥18,729 | ||
A | BTLRN324101 | ¥21,751 | ||
A | BTLRN336101 | ¥35,277 | ||
A | BTLRN348101 | ¥45,509 | ||
A | BTLRN360101 | ¥58,095 | ||
A | BTLRN372101 | ¥65,698 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 接続サイズ | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BT15S54571 | ¥56,197 | |||||
A | BT15S54561 | ¥134,340 | |||||
A | BT15S54551 | ¥134,340 | |||||
A | BT15S54541 | ¥69,383 | |||||
A | BT15S34571 | ¥125,740 | |||||
A | BT15S34561 | ¥131,191 | |||||
A | BT15S34551 | ¥130,039 | |||||
A | BT15S32551 | ¥131,191 | |||||
A | BT15S34541 | ¥131,191 | |||||
A | BT15S52551 | ¥134,340 | |||||
A | BT20S34551 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S34571 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S32571 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S52571 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S52561 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S32561 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S54571 | ¥66,138 | |||||
A | BT20S54561 | ¥127,580 | |||||
A | BT20S54551 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S54541 | ¥127,580 | |||||
A | BT20S34561 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S34541 | - | 見積依頼 | ||||
A | BT20S52551 | - | 見積依頼 |
デジタルステム温度計、NIST認定、-40〜250度。 C
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R2222-NIST | CD4DAG | ¥33,150 |
土壌ダイヤル温度計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
82160-6 | AF6VNV | ¥5,367 |
バイメタル温度計2インチダイヤル20〜180f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5976-35 | AC9YXH | ¥3,474 |
堆肥ダイヤル温度計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
82200-48 | CV4LGN | ¥22,920 |
デジタルステム温度計、耐水性、NIST認定、-40〜230℃
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R2000-NIST | CD4DAE | ¥33,150 |
堆肥ダイヤル温度計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
82200-36 | AF6VNW | ¥21,375 |
バイメタル温度計3インチダイヤル0〜220f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T300-36 | AC9RWJ | ¥24,868 |
土壌ダイヤル温度計、ダイヤル径 3 インチ、1/2 インチ NPT オス、バック、ステム長さ 12 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
82160-12 | CV4PEH | ¥6,090 |
ダイヤル温度計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
770415 | AU6KTM | ¥544 | 詳細を参照してください。 |
電気熱電対用ダイヤル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
713717 | オーフォーユート | ¥7,038 | 詳細を参照してください。 |
ダイヤル温度計
ダイヤル温度計は、温度測定値を示すために使用される円形スケールの金属ポインターで設計されています。 Raptor Supplies Ashcroft などのブランドのダイヤル温度計を多数提供しています。 ドワイヤー楽器、一般、ジョンソンコントロールズ、リードインスツルメンツ、および レオテンプ。 これらの温度計は、XNUMXつの主要コンポーネントで構成されています。XNUMXつは針で、もうXNUMXつは温度センサーです。 ダイヤル温度計は、土壌または堆肥の温度を 0 ~ 220 度 F の範囲で正確に測定するために使用されます。これらのユニットは、長さ 3 フィートのステンレス鋼プローブと、透明なガラス カバーが付いた直径 3 インチのダイヤルを備えています。 さらに、1/2 インチ (12.7 mm) NPT フィッティングが装備されており、あらゆる機器に簡単に取り付けることができます。 ジョンソンは制御 ダイヤル温度計は、華氏と摂氏の勾配でアナログゲージに連続的な温度表示を提供します。 これらの温度計は、表面実装、フラッシュ/パネルマウント、直接マウントの5つの構成で利用できます。 表面実装モデルには、32/5インチの穴が8つある取り付けフランジが付属していますが、フラッシュ/パネル取り付けユニットには、最大1/1インチのサイズのパネルをカバーするブラケットがあります。 2-1 / 2インチのサニタリー、1/4インチのNPT、およびXNUMX/XNUMXインチのNPT接続のバリエーションで利用可能なこれらのダイヤル温度計の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 識別製品
- 交通安全
- フローリング
- 油圧シール
- 池の通気
- MIG溶接機アクセサリ
- マレットデッドブローハンマー
- 電気ウォールヒーターアクセサリー
- 安全および切断スイッチのアクセサリ
- らせんねじ挿入キット
- WESTWARD 木工バイス
- TOUGH GUY スキージハンドル
- HARRINGTON 安全ラッチアセンブリ
- CH HANSON ブランクメタルタグ、楕円形
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP x IPS加工フィッティングレデューサー、ソケット
- EXTECH 検電器
- JUSTRITE 屋外用不燃ロッカー
- BALDOR / DODGE XT30 ヘビーデューティードラムプーリー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ストリングモップヘッド
- BROAN NUTONE 要素