入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップパイプマウントダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 2% |
接続場所 | 戻る |
サイズダイヤル | 2" |
パイプサイズに適合 | 1 5/8 "から2/3" |
住宅資材 | 鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
装着タイプ | クリップ |
解像度 | スケールの 4% 未満 |
検知素子 | バイメタル |
温度。 範囲 | 70度500度までF |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。