入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングリーチダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度392度までNS |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 3" |
グレード | 300年生、304年生 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
解像度 | 2度F |
スケールタイプ | シングルスケール |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 12 " |
温度。 範囲 | 0度200度までF |
タイプ | シングルスケール |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
BTLRN318101 | 18 " | ¥18,729 | |
BTLRN324101 | 24 " | ¥21,751 | |
BTLRN336101 | 36 " | ¥35,277 | |
BTLRN348101 | 48 " | ¥45,509 | |
BTLRN360101 | 60 " | ¥58,095 | |
BTLRN372101 | 72 " | ¥65,698 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。