入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 1 / 2 " |
接続タイプ | サニタリー |
サイズダイヤル | 3" |
グレード | グレード316、グレード316L |
ヘッド温度 | 200度F |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
解像度 | 2度F |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 4 1 / 2 " |
ステム温度 | 800度F |
温度。 範囲 | 0度250度までF |
UPC | 094700942234 |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50度300度までF | - | 見積依頼
|
BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50度550度までF | - | 見積依頼
|
BT20S52551 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 0度250度までF | - | 見積依頼
|
BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50度300度までF | - | 見積依頼
|
BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50度550度までF | - | 見積依頼
|
BT20S34541 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | -40度160度までNS | - | 見積依頼
|
BT20S34551 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 0度250度までF | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。