REOTEMP
フィルタ
テスト機器
テスト機器 フィルタ
レオテンプについて
1965 年以来、Reotemp は石油・ガス、発電、食品・飲料、バイオテクノロジー、製薬業界向けの温度および圧力計を製造してきました。 カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くこのブランドの包括的なカタログには、幅広いプロセス市場向けのバイメタル温度計、圧力計、ダイアフラムシール、RTD、熱電対、圧力トランスミッター、堆肥温度計および付属品が含まれています。 レオテンプ 衛生的なダイヤル温度計 構造的な剛性と耐久性を高めるために、300 シリーズのポリッシュステンレススチールケースを採用しています。 これらの温度計は、ユーザーの要件に応じて背面/下部接続を提供します。 -40℃から300℃の範囲の温度に耐えることができ、正確かつ信頼性の高い温度測定を実現するバイメタル感知素子を備えています。 ブランドの QP02F23PS 温度計 ステンレススチールのケースとベゼルを採用し、衝撃保護を強化しています。 外部調整ネジが付いているので校正が簡単です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Reotemp の部品番号は、多くの場合、さまざまな Dwyer Instruments の部品番号と相互参照されます。したがって、旧式または在庫切れの Reotemp ラボ機器をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
なぜ会社?
レオテンプの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
土壌温度計と衛生ダイヤル温度計の違いは何ですか?
土壌温度計は、農業および環境用途で土壌の温度を測定するために設計されており、地面に挿入するための長いプローブが特徴です。これらの Reotemp 堆肥温度計は、植物の成長や微生物の活動に関連する土壌温度条件を監視するために非常に重要です。一方、衛生ダイヤル温度計は、食品および飲料業界、特に衛生と衛生が最重要視されるプロセスで使用するために特別に設計されています。これらの体温計は厳格な衛生基準に準拠しており、多くの場合、滑らかで掃除が簡単なデザインと、頻繁な洗浄に耐える素材が特徴です。
Reotemp ポケット体温計の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 温度計を湿らせた布で軽く拭き、表面の汚れを取り除きます。
- 頑固な汚れには刺激の強い化学物質を避け、中性洗剤と水を使用してください。
- 湿気による損傷を防ぐため、温度計を保管する前に十分に自然乾燥させてください。
- クリーニング中にプローブに損傷や摩耗の兆候がないか検査します。
ダイヤル温度計はいつ交換すればよいですか?
- 温度計に物理的な損傷または腐食の兆候が見られる場合は交換してください。
- 測定値が一貫して不正確になる場合は、交換を検討してください。
- レンズや文字盤にひび割れや曇りがある場合は、ダイヤル温度計を交換してください。
- 校正や標準からの逸脱がないか定期的に確認してください。
- より正確な、または特殊な温度測定が必要な場合にアップグレードしてください。
体温計アクセサリを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 温度計のモデルとの互換性を確認してください。
- 使用目的や用途に合わせてお選びください。
- 長持ちさせるために耐久性のある素材を選択してください。
詳細はこちら
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 安全警報と警告
- つや消し
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- バルクコンテナアクセサリー
- 電気壁板
- ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ
- ネッティングシステム
- 消防ホーステスター
- 3M TN、サンディングディスクのロック
- LITTLE GIANT PUMPS 蒸発冷却器ポンプ
- APOLLO VALVES トランスミッタ
- EATON 5600 シリーズ カップリング ボディ
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 10 溝 QD シーブ
- VESTIL ポリエチレントート
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E43サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- FUJI ELECTRIC コミュニケーションカード
- WESTWARD フロントエンドプレート
- UNIWELD ホース