DESTACO シリンダー位置センサー Destaco 空気圧クランプ位置センサーは、磁気リングを使用してシリンダー ピストンを作動させることにより、シリンダー ピストンの位置を感知するように設計されています。 これらはタイロッドまたは付属のバンド クランプを使用してシリンダに取り付けられ、LED インジケータを備えた IP67 定格設計を特徴としています。
Destaco 空気圧クランプ位置センサーは、磁気リングを使用してシリンダー ピストンを作動させることにより、シリンダー ピストンの位置を感知するように設計されています。 これらはタイロッドまたは付属のバンド クランプを使用してシリンダに取り付けられ、LED インジケータを備えた IP67 定格設計を特徴としています。
位置センサータイロッドマウント
Destaco 位置センサーは、シリンダー ピストンの位置を感知するために使用され、LED ディスプレイを備えたタイロッド取り付けスタイルで利用できます。 これらは、14 mA のスイッチング電流で、華氏 140 度から華氏 500 度の範囲の温度で動作します。 Destaco タイロッド位置センサーは、シリンダー ピストンに取り付けられた磁気リング作動センサーを備えた 9 フィートのリード長でご利用いただけます。
Destaco 位置センサーは、シリンダー ピストンの位置を感知するために使用され、LED ディスプレイを備えたタイロッド取り付けスタイルで利用できます。 これらは、14 mA のスイッチング電流で、華氏 140 度から華氏 500 度の範囲の温度で動作します。 Destaco タイロッド位置センサーは、シリンダー ピストンに取り付けられた磁気リング作動センサーを備えた 9 フィートのリード長でご利用いただけます。
規格と承認
- IP67
よくある質問
空気圧シリンダにセンサを使用する必要があるのはなぜですか?
動作中のピストンの直線位置を検出するために、空圧シリンダの直線位置センサーを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダは通常、磁石がピストンの内部に取り付けられているため、磁気近接センサを使用できます。 位置センサーを備えた空気圧シリンダーにより、ピストンの位置を確認するためのセキュリティとフィードバックが強化されます。 これらの位置センサーは、ユニットが取り付けられている場所に応じて、シリンダー本体に沿った伸び、縮み、または独立した位置を検出できます。 複数のセンサを XNUMX つの空圧シリンダに取り付けて、複数の位置フィードバックを行うこともできます。
正しい位置センサーの選び方
- 環境: センサーが密閉された清潔な環境にあるか、または高度な保護ハウジングが必要かを知る必要があります。 温度の考慮事項も考慮する必要があります。
- スイッチング信号特性: 制御システムのスイッチング電力と電流要件を考慮してください。 選択したセンサーは互換性がある必要があります。
- 磁石の向き: リード スイッチとホール効果センサーは、適切な動作を確保するために、適用される磁場の正しい向きを必要とします。 したがって、センサーはピストンに対して適切な向きに取り付ける必要があります。