HUBBELLOCK ロッキングプラグ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | タイプ | 電圧 | コードサイズ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23001HGB | 3 | 20 | グレー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | 0.32〜0.66インチ | 病院 | ¥33,517 | |
B | HBL23004HG | 3 | 20 | グレー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | 0.3〜0.66インチ | 病院 | ¥64,204 | |
C | HBL23005GB | 3 | 10 | グレー | 1 | シュラウドなし | 250VDC / 480VAC | 0.32〜0.66インチ | 産業 | ¥30,857 | |
D | HBL23014HGB | 3 | 20 | グレー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | 0.3〜0.65インチ | 病院 | ¥52,833 | |
E | HBL25525 | 3 | 50 | グレー | 1 | シュラウド | 250 VAC | 0.83〜1.3インチ | 病院 | ¥47,221 | |
F | HBL23035B | 3 | 20 | ブラック | 1 | シュラウド | 125 VAC | 0.3〜0.65インチ | 産業 | ¥42,132 | |
G | HBL20445B | 4 | 30 | レッド | 1 | シュラウドなし | 480 VAC | 0.63〜1.2インチ | 産業 | ¥52,740 | |
H | HBL26419 | 4 | 60 | イエロー | 3 | シュラウド | 600 VAC | 0.875〜1.48インチ | 産業 | ¥147,262 | |
I | HBL21415B | 4 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | ブラック | 3 | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 0.63〜1.2インチ | 産業 | ¥53,611 | |
J | HBL25415B | 5 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | ブラック | 3 | シュラウド | 250VDC / 600VAC | 0.63〜1.2インチ | 産業 | ¥64,755 | |
K | HBL26519 | 5 | 60 | 青 | 3 | シュラウド | 600 VAC | 0.875〜1.48インチ | 産業 | ¥197,153 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスクバックアップパッド
- フロアグラインダーアクセサリー
- ケーブルタイキット
- 壁と机の湿度計
- ハンガーマウント防振装置
- 交換部品
- 仕上げ用品
- ウインチ
- 冷凍試験装置
- 特殊研磨剤
- CLECOTOOLS 1/2 "エアインパクトレンチ
- MICRO 100 トルクススクリュー
- SQUARE D QO-GFIサーキットブレーカ
- EDWARDS SIGNALING 危険な場所の天井ストロボ
- SPEARS VALVES トゥルーラグバタフライバルブボルトキット、タイプ316ステンレス鋼
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、ブロンズ
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ テーパーブシュ付 10溝 従来ストックシーブ
- PANDUIT 電圧テスター
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD パイロガード FR 難燃つなぎ服、フード付き
- WEG UBWシリーズ ハンドルロック