入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | グレー |
コードサイズ | 0.3〜0.65インチ |
グレード | 病院 |
IP評価 | 20 |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | 非NEMA |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 125 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | タイプ | 電圧 | コードサイズ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL20445B | 4 | 30 | レッド | 1 | シュラウドなし | 480 VAC | 0.63〜1.2インチ | 産業 | ¥52,740 | ||
HBL23001HGB | 3 | 20 | グレー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | 0.32〜0.66インチ | 病院 | ¥33,517 | ||
HBL23004HG | 3 | 20 | グレー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | 0.3〜0.66インチ | 病院 | ¥64,204 | ||
HBL23005GB | 3 | 10 | グレー | 1 | シュラウドなし | 250VDC / 480VAC | 0.32〜0.66インチ | 産業 | ¥30,857 | ||
HBL25415B | 5 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | ブラック | 3 | シュラウド | 250VDC / 600VAC | 0.63〜1.2インチ | 産業 | ¥64,755 | ||
HBL25525 | 3 | 50 | グレー | 1 | シュラウド | 250 VAC | 0.83〜1.3インチ | 病院 | ¥47,221 | ||
HBL26419 | 4 | 60 | イエロー | 3 | シュラウド | 600 VAC | 0.875〜1.48インチ | 産業 | ¥147,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。