入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位置センサー |
ディスプレイ | LED製品 |
エンクロージャタイプ | 金属 |
ボア径用。 | 任意のサイズ |
演算 | ホール効果PNP |
リード長 | 9フィート |
スイッチング電流 | 500mA |
スイッチング電圧 | 6から24VDCへ |
温度。 範囲 | 14度から140度 |
バンドクランプマウント | |
UPC | 058158581582 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536507000 |
Destaco 810158 位置センサーは、クランプ ピストンの位置を検出するための空気圧スイング クランプへの取り付けに適しています。 金属加工用途に最適で、正確な動作を保証する磁気リングセンサー起動メカニズムを備えています。
A.いいえ、センサーを空気圧スイングクランプシリンダーに固定するために追加のタイロッドや溝を使用する必要はありません。 付属のバンドクランプは、取り付け後にセンサーを所定の位置に保持するのに十分です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。