HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブル引っ張りメッシュグリップ 電気ケーブル、裸の導体、またはロープを引っ張るのに使用されます。 簡単かつ迅速に取り付けることができ、ユーザーはダクトや導管を簡単に通過できる滑らかでスリムなプロファイルを実現します。 最高品質の亜鉛メッキ鋼製で、長期にわたるグリップを保証します。
電気ケーブル、裸の導体、またはロープを引っ張るのに使用されます。 簡単かつ迅速に取り付けることができ、ユーザーはダクトや導管を簡単に通過できる滑らかでスリムなプロファイルを実現します。 最高品質の亜鉛メッキ鋼製で、長期にわたるグリップを保証します。
グリップを引っ張る
Hubbell 配線デバイス - Kellems の柔軟な引っ張りグリップは、軽量メッシュの引っ張りグリップよりも重い荷重をサポートする多重織り構造を特徴としています。 これらのユニットのエンドレス織りデザインにより、ケーブルへの快適な取り付けも可能になります。 特許取得済みのフレキシブルアイを備えており、引っ張り線に追従する柔軟性を提供します。 1400、2000、2500、3000 ポンドの破断強度のバリエーションが用意されたアイ スタイルのプル グリップの幅広い選択肢からお選びください。
Hubbell 配線デバイス - Kellems の柔軟な引っ張りグリップは、軽量メッシュの引っ張りグリップよりも重い荷重をサポートする多重織り構造を特徴としています。 これらのユニットのエンドレス織りデザインにより、ケーブルへの快適な取り付けも可能になります。 特許取得済みのフレキシブルアイを備えており、引っ張り線に追従する柔軟性を提供します。 1400、2000、2500、3000 ポンドの破断強度のバリエーションが用意されたアイ スタイルのプル グリップの幅広い選択肢からお選びください。
グリップを引っ張って、目を回転させる
ハベル配線装置 - ケレムの引っ張りグリップは、銅またはアルミニウムの裸導体、接地線、ワイヤ ロープ、メッセンジャーストランド、および絶縁ケーブルを引っ張るのに使用されます。 これらの引っ張りグリップは、負荷が解放されるときに引っ張りトルクをスピンアウトするための回転アイと、強力なグリップと重くて長い地下ケーブルのメッシュ接触の増加のための二重織り構造を備えています。 強度を高めるために亜鉛メッキ鋼より線が組み込まれており、最大 33000 ポンドの荷重に耐えることができます。
ハベル配線装置 - ケレムの引っ張りグリップは、銅またはアルミニウムの裸導体、接地線、ワイヤ ロープ、メッセンジャーストランド、および絶縁ケーブルを引っ張るのに使用されます。 これらの引っ張りグリップは、負荷が解放されるときに引っ張りトルクをスピンアウトするための回転アイと、強力なグリップと重くて長い地下ケーブルのメッシュ接触の増加のための二重織り構造を備えています。 強度を高めるために亜鉛メッキ鋼より線が組み込まれており、最大 33000 ポンドの荷重に耐えることができます。
光ファイバープルグリップ、リングアイ
Hubbell Wiring Device-Kellems の光ファイバー牽引グリップは、終端済みの光ファイバー ケーブル、ジャンパー、ツイスト ペア通信ケーブル用に設計されています。 これらの引っ張りグリップは、強力な保持力を保証する多重織りメッシュと、ケーブル端を保護し、引っかかることなくエンクロージャーや導管を通過できるようにするノーズコーンを備えています。 最大破断強度 50 ポンドのこれらの光ファイバー牽引グリップは、アイの長さ 3/4 インチおよび 1-9/16 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 柔軟なアイプルグリップ 破壊強度は 10000 ~ 30600 ポンドの範囲です。
Hubbell Wiring Device-Kellems の光ファイバー牽引グリップは、終端済みの光ファイバー ケーブル、ジャンパー、ツイスト ペア通信ケーブル用に設計されています。 これらの引っ張りグリップは、強力な保持力を保証する多重織りメッシュと、ケーブル端を保護し、引っかかることなくエンクロージャーや導管を通過できるようにするノーズコーンを備えています。 最大破断強度 50 ポンドのこれらの光ファイバー牽引グリップは、アイの長さ 3/4 インチおよび 1-9/16 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 柔軟なアイプルグリップ 破壊強度は 10000 ~ 30600 ポンドの範囲です。
軽量で柔軟な目
ハベル配線デバイス-ケレムの軽量フレキシブルアイは、建設、電力事業、および産業用途で電線管、壁、その他のブラインドエンクロージャを通してコード、ワイヤ、およびケーブルを引っ張るのに使用されます。 ワイヤーの歪みと張力を軽減するために亜鉛メッキ鋼で作られた高品質のワイヤーメッシュが特徴です。 これらの引っ張りグリップは簡単に拡張し、ワイヤやケーブルに巻きつき、長い導管の中を引っ張ります。 これらの柔軟な牽引メッシュ グリップの目またはリングは、ケーブルを牽引ウィンチに接続し、ケーブルを導管に通します。 これらのグリップは、ケーブルの先端を保持して保護するショルダー プロテクターと一体化しています。 3.25 インチから 9 インチまでの長さを取り揃えた、これらの軽量で柔軟なアイの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス-ケレムの軽量フレキシブルアイは、建設、電力事業、および産業用途で電線管、壁、その他のブラインドエンクロージャを通してコード、ワイヤ、およびケーブルを引っ張るのに使用されます。 ワイヤーの歪みと張力を軽減するために亜鉛メッキ鋼で作られた高品質のワイヤーメッシュが特徴です。 これらの引っ張りグリップは簡単に拡張し、ワイヤやケーブルに巻きつき、長い導管の中を引っ張ります。 これらの柔軟な牽引メッシュ グリップの目またはリングは、ケーブルを牽引ウィンチに接続し、ケーブルを導管に通します。 これらのグリップは、ケーブルの先端を保持して保護するショルダー プロテクターと一体化しています。 3.25 インチから 9 インチまでの長さを取り揃えた、これらの軽量で柔軟なアイの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 破壊強度 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 033-05-001 | ¥10,291 | |||||
A | 033-05-002 | ¥12,352 | |||||
A | 033-05-003 | ¥13,946 | |||||
A | 033-05-004 | ¥15,176 | |||||
A | 033-05-005 | ¥17,342 | |||||
B | 033-03-010 | ¥29,637 | |||||
B | 033-03-011 | ¥28,749 | |||||
A | 033-05-006 | ¥18,595 | |||||
B | 033-03-012 | ¥30,049 | |||||
B | 033-03-013 | ¥30,175 | |||||
B | 033-03-016 | ¥31,165 | |||||
C | 03302044 | ¥46,193 | |||||
B | 033-03-015 | ¥30,302 | |||||
B | 033-03-017 | ¥37,431 |
ヘビーデューティーフレキシブルアイ
グリップを引っ張る、目のスタイルを回転させる
Hubbell 配線デバイス-Kellems の柔軟な引っ張りメッシュ グリップは、軽量メッシュ 引っ張りグリップと比較して、より重い荷重をサポートする多重織り構造を特徴としています。 これらのグリップはワイヤやケーブルに巻き付けて、長い導管を通すのに役立ちます。 これらのメッシュ グリップの目またはリングを使用して、ケーブルを牽引ウインチに接続し、導管を通過させることもできます。 10000 ポンドと 14400 ポンドの破断強度オプションが用意されているこれらのプル グリップの幅広い製品群からお選びください。
Hubbell 配線デバイス-Kellems の柔軟な引っ張りメッシュ グリップは、軽量メッシュ 引っ張りグリップと比較して、より重い荷重をサポートする多重織り構造を特徴としています。 これらのグリップはワイヤやケーブルに巻き付けて、長い導管を通すのに役立ちます。 これらのメッシュ グリップの目またはリングを使用して、ケーブルを牽引ウインチに接続し、導管を通過させることもできます。 10000 ポンドと 14400 ポンドの破断強度オプションが用意されているこれらのプル グリップの幅広い製品群からお選びください。
プルグリップ 専用スラックグリップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
03310003 | AE4DVH | ¥21,258 |
光ファイバー引っ張りグリップ、250 ~ 750 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PFOLT312 | CE6PZZ | ¥32,705 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 構造
- 測定およびレイアウトツール
- 手袋と手の保護具
- 排気ファン
- ロックアウトデバイス
- エンジンアクセサリー
- ロックワッシャー
- ワイヤーロープスエージレススタッド継手
- 温度プローブ
- 燃料シリンダー
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 抵抗はんだパワーユニット
- JARKE カンチレバーラックスターターユニット
- VALLEY CRAFT 作業テーブル
- KLEIN TOOLS 圧着ダイ
- HONEYWELL プログラム可能なタイマースイッチ
- VULCAN HART ライトパネルワイヤー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、セルロース、10ミクロン、Vitonシール
- BRADY ラブレス
- B&K PRECISION ダイポールアンテナ
- CHICAGO PNEUMATIC トリガーキット