ハッベル配線装置-KELLEMS 軽量、フレキシブルアイ
形式 | モデル | 破壊強度 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 033-05-001 | 450ポンド | 3.25 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥9,668 | |
A | 033-05-002 | 900ポンド | 3.75 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥11,681 | |
A | 033-05-003 | 1300ポンド | 4.25 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥13,940 | |
A | 033-05-004 | 1950ポンド | 5" | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥14,960 | |
B | 033-03-010 | 2800ポンド | 5" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥29,637 | |
B | 033-03-011 | 2800ポンド | 5" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥29,637 | |
A | 033-05-005 | 2800ポンド | 5.75 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥16,836 | |
A | 033-05-006 | 3900ポンド | 6.5 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥18,041 | |
B | 033-03-012 | 4000ポンド | 6" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥28,096 | |
B | 033-03-016 | 6800ポンド | 8" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥32,130 | |
B | 033-03-013 | 6800ポンド | 7" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥29,571 | |
B | 033-03-015 | 6800ポンド | 7" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥29,801 | |
C | 03302044 | 6800ポンド | 9" | グリップを引っ張る | 亜鉛メッキ鋼 | ¥47,621 | |
B | 033-03-017 | 8500ポンド | 9" | 軽量プルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,590 |
軽量で柔軟な目
ハベル配線デバイス-ケレムの軽量フレキシブルアイは、建設、電力事業、および産業用途で電線管、壁、その他のブラインドエンクロージャを通してコード、ワイヤ、およびケーブルを引っ張るのに使用されます。 ワイヤーの歪みと張力を軽減するために亜鉛メッキ鋼で作られた高品質のワイヤーメッシュが特徴です。 これらの引っ張りグリップは簡単に拡張し、ワイヤやケーブルに巻きつき、長い導管の中を引っ張ります。 これらの柔軟な牽引メッシュ グリップの目またはリングは、ケーブルを牽引ウィンチに接続し、ケーブルを導管に通します。 これらのグリップは、ケーブルの先端を保持して保護するショルダー プロテクターと一体化しています。 3.25 インチから 9 インチまでの長さを取り揃えた、これらの軽量で柔軟なアイの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルスキマーアクセサリー
- レバーチェーンホイスト
- 電動式防火・防煙ダンパー
- ワイヤレスモーションセンサー
- 化学薬品輸送カート
- 研磨バンドとロール
- ポンプ付属品
- 集計テスト
- ワイヤマネジメント
- 自動車の診断と検査
- LAMP スライドボルト
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、リアフランジマウント、ボア径 2 インチ
- ALPHA FITTINGS メスパイプ
- BANJO FITTINGS ナット、ステンレス鋼
- GORLITZ アンカーケーブル
- APOLLO VALVES 70-200シリーズはんだブロンズボールバルブ
- ANVIL 90度電流を通された通りの肘
- EATON モールドケースサーキットブレーカトリップユニット
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、824サイズ、アルミウォーム減速機