入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軽量プルグリップ |
破壊強度 | 2800ポンド |
ケーブル径範囲 | 0.62〜0.74インチ |
目の長さ | 5" |
グリップスタイル | メッシュクロージング |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
メッシュの長さ(インチ) | 16 |
形式 | 柔軟性 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | US |
モデル | 破壊強度 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03302044 | 6800ポンド | 9" | グリップを引っ張る | 亜鉛メッキ鋼 | ¥46,193 | |
033-05-001 | 450ポンド | 3.25 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥10,291 | |
033-05-002 | 900ポンド | 3.75 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥12,352 | |
033-05-003 | 1300ポンド | 4.25 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥13,946 | |
033-05-004 | 1950ポンド | 5" | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥15,176 | |
033-05-005 | 2800ポンド | 5.75 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥17,342 | |
033-05-006 | 3900ポンド | 6.5 " | ジュニアプルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥18,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。