CENTURY ベルト駆動モーター プーリーまたはベルトを駆動して、空気冷却器、ルーフベンチレーター、ベルトドライブファン、空気循環器などの HVAC 機器を動作させるために使用されます。 最大電圧 1101 V で 3600 ~ 460 rpm の範囲の速度を供給できます。単相構成と三相構成の両方で利用可能です。
プーリーまたはベルトを駆動して、空気冷却器、ルーフベンチレーター、ベルトドライブファン、空気循環器などの HVAC 機器を動作させるために使用されます。 最大電圧 1101 V で 3600 ~ 460 rpm の範囲の速度を供給できます。単相構成と三相構成の両方で利用可能です。
1/2 インチシャフト径ベルトドライブモーター
形式 | モデル | モーター設計 | ベアリング | 本体径 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1027A | ¥43,475 | |||||||||
B | F344V1 | ¥65,195 | |||||||||
C | RB2014 | ¥52,107 | |||||||||
D | GF2014 | ¥56,055 | |||||||||
C | SGF2034V3 | ¥81,058 | |||||||||
C | SGF2034V2 | ¥60,020 | |||||||||
E | 925AL | ¥68,875 | |||||||||
F | 889A | ¥41,779 | |||||||||
C | BF2054 | ¥70,686 | |||||||||
G | BGF2014L | ¥58,577 | |||||||||
H | ARXNUMX | ¥59,181 | |||||||||
I | RS2014 | ¥49,810 | |||||||||
J | ARB2024L2 | ¥69,655 | |||||||||
K | ARB2026SV1 | ¥60,685 | |||||||||
L | BF20086V1 | ¥54,281 |
ベルトドライブモーター、シャフト直径 5/8 インチ
形式 | モデル | モーター設計 | 本体径 | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H655V1 | ¥122,468 | |||||||||
B | H262V2 | ¥91,398 | |||||||||
C | H844 | ¥113,832 | |||||||||
D | H717V1 | ¥145,243 | |||||||||
E | H657V1 | ¥136,930 | |||||||||
F | H841V1 | ¥78,682 | |||||||||
G | H1031L | ¥95,025 | |||||||||
F | H843V1 | ¥112,061 | |||||||||
H | C426V1 | ¥105,130 | |||||||||
I | B722L | ¥124,954 | |||||||||
J | RB1204AV1 | ¥139,873 | |||||||||
K | C471A | ¥157,813 | |||||||||
L | B589 | ¥88,557 | |||||||||
K | 533 | ¥163,261 | |||||||||
M | RB2054DV2 | ¥82,246 | |||||||||
N | OS2074 | ¥54,281 | |||||||||
O | F390 | ¥110,293 | |||||||||
O | BF2056D | ¥109,233 |
7/8 インチシャフト径ベルトドライブモーター
詳細はこちら
- ホースリール
- 在庫ピッキングと収納カート
- ペイントと壁紙ツール
- 油圧ツール
- 油圧シール
- ストレージビルディングアクセサリ
- フードホース
- 家禽網
- フラスコスタビライザーリング
- KNIPEX ケーブルストリッパー
- TANIS BRUSHES コンベヤーシリンダーブラシ
- HEAT WAGON 電気エアヒーターファン強制240v
- BASCO Ibcキャップポリプロピレンブラック6インチ幅
- KIPP スターグリップノブ
- ANSELL エンペラー天然ゴムラテックス手袋
- DIXON L08シリーズ ミニチュアルブリケータ
- BOSTITCH ドライバーピストン
- GRAINGER 高性能荒加工・仕上げ超硬ボールエンドミル
- GATES M3KH-MTF ワイヤーブレードホース