CENTURY BF2054モータースプリットフェーズ1 / 2Hp 1725 115 / 208-230v 48
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
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 8.2/4.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 9 15 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 7-15 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 818256926889 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 7.74 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | ベアリング | 本体径 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889A | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | ベース(Base) | 1725 | ¥41,779 | ||
ARXNUMX | スプリットフェーズ | スリーブ | 5.625 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | 調節可能なリング | 1725 | ¥59,181 | ||
RS2014 | スプリットフェーズ | スリーブ | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥49,810 | ||
F344V1 | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 3450 | ¥65,195 | ||
RB2014 | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥52,107 | ||
GF2014 | スプリットフェーズ | スリーブ | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥56,055 | ||
SGF2034V3 | スプリットフェーズ | 玉 | 6.5 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725/850 | ¥81,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。