CENTURY BF20086V1モータースプリットフェーズ1 / 12Hp 1140 115v 48z Odp
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 2.69 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1140 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.4 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.88 " |
スタッドパターン | 4-1/4 x 4-1/4" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | ベアリング | 本体径 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889A | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | ベース(Base) | 1725 | ¥29,333 | ||
ARXNUMX | スプリットフェーズ | スリーブ | 5.625 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | 調節可能なリング | 1725 | ¥63,548 | ||
RS2014 | スプリットフェーズ | スリーブ | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥54,385 | ||
F344V1 | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | 防滴オープン | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 3450 | ¥58,828 | ||
RB2014 | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥49,076 | ||
GF2014 | スプリットフェーズ | スリーブ | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥50,870 | ||
BF2054 | スプリットフェーズ | 玉 | 5.625 " | オープンエアオーバー | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | 1725 | ¥68,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。