CENTURY H1031Lモーター3フェーズ1Hp 1725 200-230 / 460v Eff 82.0
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
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 3.3-3.4/1.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11.437 " |
相 | 3 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 9" |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 15 / 16 " |
スタッドパターン | 4-1/8 x 4-1/8" |
熱保護 | なし |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 13.56 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8501516040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | 本体径 | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H262V2 | 3-Phase | 6.5 " | 防滴オープン | 防滴オープン | なし | 3-Phase | クレードル | 1725 | ¥91,440 | ||
B722L | コンデンサ-開始 | 6.5 " | 防滴オープン | 防滴オープン | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | クレードル | 3450 | ¥131,169 | ||
H841V1 | 3-Phase | 6.5 " | 防滴オープン | 防滴オープン | 自動応答オプション | 3-Phase | クレードル | 3450 | ¥54,961 | ||
H843V1 | 3-Phase | 6.5 " | 防滴オープン | 防滴オープン | 自動応答オプション | 3-Phase | クレードル | 3450 | ¥101,092 | ||
H844 | 3-Phase | 6.5 " | 防滴オープン | 防滴オープン | 自動応答オプション | 3-Phase | クレードル | 3450 | ¥102,786 | ||
RB1204AV1 | コンデンサ-開始 | 6.625 " | 防滴オープン | 防滴オープン | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | クレードル | 1725 | ¥152,853 | ||
533 | コンデンサ-開始 | 6.5 " | 防滴オープン | 防滴オープン | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | クレードル/スタッド | 1725/1140 | ¥178,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。