APOLLO VALVES 逆流防止剤 それらは、望ましくない物質からの背圧または背圧による飲料水の供給の汚染を防ぎます。 これらの防止剤は、ブロンズと鉛フリーのブロンズのバリエーションで利用できます。
それらは、望ましくない物質からの背圧または背圧による飲料水の供給の汚染を防ぎます。 これらの防止剤は、ブロンズと鉛フリーのブロンズのバリエーションで利用できます。
バキュームブレーカ
4ALF-100シリーズダブルチェックバルブ
Apollo 4ALF-100 シリーズ二重逆止弁は、逆流や汚染を防ぐために給水システムに使用されます。 汚染水の逆流を防ぎ、公衆衛生と水質を保護することで、飲料水の安全かつ信頼できる流れを確保します。 これらの二重逆止弁は、飲料水システムの安全性を強化し、規制基準を満たし、公衆衛生を保護するために鉛フリーの青銅構造を採用しています。 標準のパイプ継手との互換性を提供する FNPT 接続を備えているため、設置が簡素化され、既存の配管システムに簡単に統合できます。 これらの 4ALF-100 シリーズ バルブは、-33 ~ 180 °F の範囲の温度で動作できます。
Apollo 4ALF-100 シリーズ二重逆止弁は、逆流や汚染を防ぐために給水システムに使用されます。 汚染水の逆流を防ぎ、公衆衛生と水質を保護することで、飲料水の安全かつ信頼できる流れを確保します。 これらの二重逆止弁は、飲料水システムの安全性を強化し、規制基準を満たし、公衆衛生を保護するために鉛フリーの青銅構造を採用しています。 標準のパイプ継手との互換性を提供する FNPT 接続を備えているため、設置が簡素化され、既存の配管システムに簡単に統合できます。 これらの 4ALF-100 シリーズ バルブは、-33 ~ 180 °F の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF104A2F | ¥46,123 | |||||
A | 4ALF103A2F | ¥46,832 | |||||
A | 4ALF105A2F | ¥53,913 | |||||
A | 4ALF106A2F | ¥120,043 | |||||
A | 4ALF107A2 | ¥131,063 | |||||
A | 4ALF108A2F | ¥149,532 |
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 4A4A44AM | ¥15,504 | ||
A | 午前4時4時33分 | ¥50,557 | ||
A | 4A4A33HM | ¥50,557 | ||
A | 4A4A33AM | ¥50,557 | ||
A | 4A4H33HM | ¥50,557 | ||
A | 4A4H33BM | ¥50,557 | ||
A | 4A4A44HM | ¥50,557 | ||
A | 4A4A44AMC | ¥50,557 | ||
A | 4A4A33AMC | ¥50,557 | ||
A | 4A4A44BM | ¥50,557 | ||
A | 4A4A33BMC | ¥50,557 | ||
A | 4A4A33BM | ¥50,557 | ||
A | 4A4H44HMC | ¥50,557 | ||
A | 4A4H44HM | ¥50,557 | ||
A | 4A4H33HMC | ¥50,557 | ||
A | 4A4H44BM | ¥50,557 | ||
A | 4A4H33BMC | ¥50,557 | ||
A | 午前4時4時44分 | ¥50,557 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4ALF70HE3 | ¥5,378,228 | 見積依頼 |
A | 4ALF700C8 | ¥2,278,904 | |
A | 4ALF70AE3 | ¥1,101,637 | |
A | 4ALF70AC6 | ¥2,429,871 | |
A | 4ALF70AC7 | ¥2,429,871 | |
A | 4ALF700G9 | ¥2,408,301 | |
A | 4ALF700G6 | ¥2,242,956 | |
A | 4ALF700G10 | ¥2,242,956 | |
A | 4ALF700E9 | ¥1,162,239 | |
A | 4ALF700E4 | ¥2,444,243 | |
A | 4ALF700C9 | ¥2,444,243 | |
A | 4ALF700E3 | ¥1,025,803 | |
A | 4ALF700C4 | ¥2,444,243 | |
A | 4ALF70AE10 | ¥2,429,871 | |
A | 4A207A2F | ¥189,424 | |
A | 4ALF70GG3 | ¥7,641,870 | 見積依頼 |
A | 4ALF72HG6 | ¥12,329,076 | |
A | 4ALF740E9 | ¥2,228,577 | |
A | 4ALF72HC6 | ¥12,365,024 | |
A | 4ALF72GG7 | ¥7,426,201 | |
A | 4ALF70HG6 | ¥12,544,745 | 見積依頼 |
A | 4ALF720C10 | ¥2,063,232 | |
A | 4ALF720C3 | ¥2,063,232 | |
A | 4ALF70HE6 | ¥12,580,683 | 見積依頼 |
A | 4ALF70AC9 | ¥2,595,220 |
RPLF4Aシリーズ減圧原理逆流防止装置
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF20903 | ¥693,137 | ||||||
A | 4ALF20G01 | ¥6,311,909 | ||||||
A | 4ALF20903S | ¥1,457,223 | ||||||
A | 4ALF20C03S | ¥2,900,744 | ||||||
A | 4ALF210012 | ¥1,528,463 | ||||||
A | 4ALF20E03S | ¥5,593,935 | ||||||
B | 4ALF203A2F | ¥97,611 | ||||||
B | 4ALF204A2F | ¥100,686 | ||||||
B | 4ALF205A2F | ¥109,924 | ||||||
B | 4ALF207T2F | ¥202,255 | ||||||
B | 4ALF206T2F | ¥191,830 | ||||||
B | 4ALF208T2F | ¥229,062 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4SGLF10C03 | ¥2,440,292 | |
A | 4SGLF10A09 | ¥2,466,349 | |
A | 4SGLF10C09 | ¥2,528,787 | |
A | 4SGLF10A07 | ¥1,426,415 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4A104T2FPR | ¥110,619 | 見積依頼 |
A | 4A105T2FPR | ¥117,228 | |
A | 4A103T4F | ¥117,578 | 見積依頼 |
A | 4A104T1F | ¥118,979 | |
A | 4A105T2LT | ¥151,619 | |
A | 4A104T1 | ¥118,979 | |
A | 4A106T1F | ¥282,543 | |
A | 4A105T1F | ¥130,862 | |
A | 4A107T1F | ¥282,543 | |
A | 4A108T1F | ¥331,428 |
RPDALF4AN シリーズ減圧検出器アセンブリ
Apollo RPDALF4AN シリーズ減圧検出器アセンブリ (RPDA) は、配管および給水システムで潜在的な逆流状態を監視および検出するために使用され、それによって飲料水供給への汚染物質の侵入を防ぎます。 これらは、180 つの逆止弁とその間の圧力リリーフ弁で構成される減圧ゾーン構成を採用しています。 この配置により、XNUMX つの逆止弁間の低圧ゾーンが維持され、逆流のリスクが軽減されます。 これらの垂直上向き/垂直下向きアセンブリは、XNUMX 番目の逆止弁 (下流に位置する) を XNUMX 度の垂直上向きの流れ方向に回転させるのに役立つ内部スイベル接続と統合されています。 これにより、逆流防止装置が垂直上(上流)位置にある状況でも、安定した水の流れが可能になります。 これらは耐久性に優れたステンレス鋼で作られており、給水を中断することなく迅速なメンテナンスと修理を可能にするバイパスアセンブリを備えています。 これらの鉛フリー装置には、水の流量をガロン/分で測定する流量計、逆止弁を所定の位置に保持するためのスナップイン逆止保持器、逆止弁と安全弁にそれぞれアクセスするためのステンレス鋼カップリングとボルトも含まれています。
Apollo RPDALF4AN シリーズ減圧検出器アセンブリ (RPDA) は、配管および給水システムで潜在的な逆流状態を監視および検出するために使用され、それによって飲料水供給への汚染物質の侵入を防ぎます。 これらは、180 つの逆止弁とその間の圧力リリーフ弁で構成される減圧ゾーン構成を採用しています。 この配置により、XNUMX つの逆止弁間の低圧ゾーンが維持され、逆流のリスクが軽減されます。 これらの垂直上向き/垂直下向きアセンブリは、XNUMX 番目の逆止弁 (下流に位置する) を XNUMX 度の垂直上向きの流れ方向に回転させるのに役立つ内部スイベル接続と統合されています。 これにより、逆流防止装置が垂直上(上流)位置にある状況でも、安定した水の流れが可能になります。 これらは耐久性に優れたステンレス鋼で作られており、給水を中断することなく迅速なメンテナンスと修理を可能にするバイパスアセンブリを備えています。 これらの鉛フリー装置には、水の流量をガロン/分で測定する流量計、逆止弁を所定の位置に保持するためのスナップイン逆止保持器、逆止弁と安全弁にそれぞれアクセスするためのステンレス鋼カップリングとボルトも含まれています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4ANLF72EC7 | ¥7,088,323 | |
A | 4ANLF72EE10 | ¥7,088,323 | |
A | 4ANLF700C8 | ¥2,618,224 | |
A | 4ANLF73CE9 | ¥4,191,163 | |
A | 4ANLF72GE6 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72GE8 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72GE10 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72GC8 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72GC6 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72GC10 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72GC3 | ¥8,806,486 | |
A | 4ANLF72EG8 | ¥7,052,375 | |
A | 4ANLF72EE3 | ¥7,088,323 | |
A | 4ANLF700E6 | ¥2,618,224 | |
A | 4ANLF700G10 | ¥2,582,276 | |
A | 4ANLF700E7 | ¥2,618,224 | |
A | 4ANLF700E4 | ¥2,846,826 | |
A | 4ANLF73EE9 | ¥7,907,862 | |
A | 4ANLF72HE6 | ¥14,590,719 | |
A | 4ANLF72HG3 | ¥14,554,777 | |
A | 4ANLF72HC3 | ¥14,590,719 | |
A | 4ANLF70HE3 | ¥6,082,443 | 見積依頼 |
A | 4ANLF720G6 | ¥2,366,610 | |
A | 4ANLF720G8 | ¥2,366,610 | |
A | 4ANLF720G4 | ¥2,595,220 |
4SGシリーズ、ダブルチェックバルブアセンブリ
Apollo 4SG シリーズの二重逆止弁アセンブリは、飲料水供給システムへの汚染水の逆流を防ぐように設計されています。 これらは、独立して動作する XNUMX つの逆止弁 (直列に配置) で構成されており、逆流に対する二重の保護が可能です。 これらのユニットには、バルブ本体と閉鎖要素 (ディスク) の間に気泡を通さないシールを提供する弾性シートが付いています。 耐久性と耐食性を備えた高品質の素材で作られており、取り付けとメンテナンスが簡単な溝付きの本体を備えています。 これらの二重逆止弁は、水処理プラント、灌漑、防火スプリンクラー システムなどの商業、産業、地方自治体の用途での使用に最適です。
Apollo 4SG シリーズの二重逆止弁アセンブリは、飲料水供給システムへの汚染水の逆流を防ぐように設計されています。 これらは、独立して動作する XNUMX つの逆止弁 (直列に配置) で構成されており、逆流に対する二重の保護が可能です。 これらのユニットには、バルブ本体と閉鎖要素 (ディスク) の間に気泡を通さないシールを提供する弾性シートが付いています。 耐久性と耐食性を備えた高品質の素材で作られており、取り付けとメンテナンスが簡単な溝付きの本体を備えています。 これらの二重逆止弁は、水処理プラント、灌漑、防火スプリンクラー システムなどの商業、産業、地方自治体の用途での使用に最適です。
炭酸飲料の逆流
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4C10000 | BP3JFH | ¥14,745 |
原理逆流アセンブリ 1-1/4 インチ サイズ、4A-200、1 1/4 インチ サイズ、Nps、ブロンズ C84400
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4A206A2F | CN8NPR | ¥136,191 |
ダブルチェックバルブ逆流アセンブリ、4A-100、ブロンズ C84400、1 1/4 インチサイズ、Nps
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4A106A2F | CN8NPU | ¥136,813 |
ハイドロボールバルブ フルポート オス×メス 2インチサイズ 青銅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7B80899A | BN9ZTV | ¥49,748 |
ダブルチェックバルブアセンブリ、1/2 インチサイズ、青銅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W432100 | BP4VWM | ¥125,657 |
ダブルチェックバルブアセンブリ、1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
40605G2 | BP6BNF | ¥289,873 | 詳細を参照してください。 |
ダブルチェックバルブアセンブリ、6インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4060CBPE | BP6BNG | ¥375,859 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 構造
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ねじ山インサート
- 燃焼試験
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 一時的な環境封じ込めユニット
- スエージングマシン
- ドラムアクセサリー
- 機器コンビネーションキット
- ドックバンパー
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、S8、13V
- BALDOR MOTOR 防爆モーター、1相および3相
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ガラス、5ミクロン、ブナシール
- MARTIN SPROCKET 片テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- Arrow Pneumatics アローフォッグ中級ルブリケーター
- VULCAN ストリップヒーター
- VESTIL MBシリーズ 業務用ダイレクトドライブブロワ
- PRO SET 冷媒排出ポンプ
- CHICAGO FAUCETS ホースアセンブリ
- PERFECT EQUIPMENT ストレーナーを排水する