APOLLO VALVES 4ALF205A2F減圧ゾーン逆流防止装置
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
接続 | NPT |
高さ | 8" |
長さ | 14.63 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ALF203A2F | 7.125 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 11.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | ¥113,334 | |
4ALF204A2F | 7.375 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 12.75 " | 3 / 4 " | 3.12 " | ¥116,904 | |
4ALF206T2F | 9.875 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 18.625 " | 1.25 " | 5.125 " | ¥207,876 | |
4ALF207T2F | 9.875 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 18.75 " | 1.5 " | 5.125 " | ¥234,833 | |
4ALF208T2F | 11 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 21.125 " | 2" | 5.875 " | ¥247,809 | |
4ALF20903 | - | 逆流防止装置 | - | - | - | ¥693,137 | |
4ALF20G01 | - | 逆流防止装置 | - | - | - | ¥6,311,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。