APOLLO VALVES 4A207A2F減圧ゾーン逆流防止装置
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続 | FNPT |
高さ | 9.875 " |
長さ | 19.5 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 12.62 " |
船の重量(kg) | 19.91 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。