パネルのこぎり
マイターソー
パネルソー
サインメーカーパネルソーと基板カッター
Saw Trax Sign Makerパネルソーと基板カッターは、大型の木製パネルを水平または垂直に正確に切断します。 これらのカッターは、あらゆるパネルカッティングソーに対応するためのユニバーサルソーインサートプレートと、スムーズなキャリッジアクションのためのAccu-Glideシールスチールローラーベアリングを備えた特許取得済みのAccu-Squareカッティングシステムを備えています。 52、64、76、88、100インチのサイズオプションで利用可能なこれらのクロスカッティングパネルソーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Saw Trax Sign Makerパネルソーと基板カッターは、大型の木製パネルを水平または垂直に正確に切断します。 これらのカッターは、あらゆるパネルカッティングソーに対応するためのユニバーサルソーインサートプレートと、スムーズなキャリッジアクションのためのAccu-Glideシールスチールローラーベアリングを備えた特許取得済みのAccu-Squareカッティングシステムを備えています。 52、64、76、88、100インチのサイズオプションで利用可能なこれらのクロスカッティングパネルソーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
3000シリーズ10インチ垂直パネルソー
Saw Trax 3000 シリーズ 10 インチ垂直パネルソーは、厚い木製パネルを垂直または水平方向に切断するように設計されています。 これらの鋸は開けやすく、折りたたみ可能なデザインで簡単に保管できます。 幅 120 インチのフレームと、正確な切断を実現する Acc-Square システムを備えたマキタの鋸刃が特徴です。 これらのユニットはブレードの操作を容易にするガイド付きチューブとさらに統合されており、50、62、74 インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Saw Trax 3000 シリーズ 10 インチ垂直パネルソーは、厚い木製パネルを垂直または水平方向に切断するように設計されています。 これらの鋸は開けやすく、折りたたみ可能なデザインで簡単に保管できます。 幅 120 インチのフレームと、正確な切断を実現する Acc-Square システムを備えたマキタの鋸刃が特徴です。 これらのユニットはブレードの操作を容易にするガイド付きチューブとさらに統合されており、50、62、74 インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
2000シリーズマキタハイポイド垂直パネルソー
パネルソー/ルーターセット
空気圧のこぎり
1000シリーズ垂直パネルソー
Saw Trax 1000 シリーズ垂直パネルソーは、最大 1 3/4 インチの厚さのシートを高精度で切断でき、家具メーカーや木工職人に最適です。 これらの頑丈な幅 10 フィートのパネルソーには、溶接粉体塗装スチールフレームがあり、特許取得済みの Accu-Square アライメント システム上の亜鉛メッキ 11 ゲージ ガイド チューブでサポートされており、機械が直角からずれるのを防ぎます。 同社の 15 アンペアのマキタ 5007F 鋸は、標準の 7.25 インチ鋸刃とキャリッジ上のシールドスチールベアリングを使用し、スムーズで正確な切断を実現します。 これらのパネルソーは、52、64、および 76 インチのクロスカットを備えたフルフレームで提供されます。
Saw Trax 1000 シリーズ垂直パネルソーは、最大 1 3/4 インチの厚さのシートを高精度で切断でき、家具メーカーや木工職人に最適です。 これらの頑丈な幅 10 フィートのパネルソーには、溶接粉体塗装スチールフレームがあり、特許取得済みの Accu-Square アライメント システム上の亜鉛メッキ 11 ゲージ ガイド チューブでサポートされており、機械が直角からずれるのを防ぎます。 同社の 15 アンペアのマキタ 5007F 鋸は、標準の 7.25 インチ鋸刃とキャリッジ上のシールドスチールベアリングを使用し、スムーズで正確な切断を実現します。 これらのパネルソーは、52、64、および 76 インチのクロスカットを備えたフルフレームで提供されます。
バーシティシリーズ垂直パネルソー
のこぎりユニット
垂直パネルのこぎり
真空のこぎり
パネルソー
パネルのこぎり
ラミネートカッティングソー、5A、2500 RPM、120V、? 最大カット5/8インチ、17インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KS-423 | CH3MGB | ¥128,730 | 詳細を参照してください。 |
パネルおよびケーブルソー、5A、2500 RPM、最大カット5/16インチ、17インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KS-426 | CH3MGC | ¥128,730 | 詳細を参照してください。 |
パネルカッティングソー、5A、120V、1/4インチの深さ、2500 RPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KS-421 | CH3MGA | ¥124,690 | 詳細を参照してください。 |
Acm 付属品付き 直径 8 インチ 120v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SR5U-A | AG2CCJ | ¥1,803,264 | 見積依頼 |
パネルソー直径4300rpm8
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1510007 | AG6NYY | ¥2,075,236 | 見積依頼 |
パネルのこぎり
パネルのこぎりは、のこぎりをワークピース内で動かすためにワークピースをサポートし、XNUMX人の作業者が重いまたは大きなシート製品を切断できるようにします。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの鋸の多種多様を提供します ミルウォーキー、Saw Trax、 Powermatic そして安全速度。 これらの鋸は、作業者の手を刃から安全な距離に保ち、無負荷で最大 21000 rpm の速度を実現します。 7000 垂直パネルソーは、家具店、材木置き場、ホームセンター、木箱や箱の製造用途での使用に最適です。 これらの垂直パネルソーは、長寿命を実現する剛性溶接スチールフレームを備えており、垂直切断から水平切断への素早い切り替えが可能です。 さらに、ソリッドアルミニウムローラーと統合されているため、切断が高速化され、切断面の品質も向上します。 高さ 45 ~ 102 インチの幅広いパネルソーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- 顔の保護
- 潤滑剤
- 安全保管
- スプロケットと検査サービスドア
- ベルトのアクセサリー
- ピンおよびスリーブデバイスアクセサリ
- ウェブスリングウェアパッド
- パーソナル洗眼ステーション
- ねじ切り工具
- ECONOLINE ガラスビーズブラストメディア
- LOVEJOY キー溝付きCタイプハブ、インチボア
- MILLER FLUID POWER シリンダー油圧
- ARO バルブチェック
- COOPER B-LINE フリップクリップ
- ANVIL フラットコーナーコネクタ
- TIMKEN E形フランジパイロットベアリング
- NIBCO 減速機ユニオン 黄銅
- TRITON 拡張スプリングクリップ
- SCHNEIDER ELECTRIC ファンキット