GARLAND MFG
ガーランド マニュファクチャリング カンパニーは、鋳造、電気製造、宝飾品、木工業界向けに、傷の付かない木槌とハンマーを幅広く製造しています。 続きを読む
フィルタ
Electrical
HVACと冷凍
ハンドツール
家具のおもてなしとフードサービス
モーター
フリートと車両のメンテナンス
動力伝達
空気力学
配管
テスト機器
機械加工
溶接
ガーランド製造について
すべてのガーランド ハンマーは、ISO、OSHA、NIST、および NSF の品質基準に準拠して製造されています。 同社は、さまざまなフェイス直径と長さのソフトフェイスのスプリットヘッドハンマー、ボシングマレット、木製マレット、エラストマーマレット、プラスチックマレット、デッドブローハンマーを幅広く提供しています。 ガーランドスプリットヘッドハンマー 交換可能な生皮、銅、ウレタン、ナイロン、Gar-Durプラスチック面を備えているため、XNUMXつの異なるハンマーの作業を実行するのに理想的です。 花輪 生皮ハンマー 高品質の水牛生皮から作られ、広い表面での使用に最適です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Garland MFG の部品番号は、さまざまな American Hammer および ABC Hammers 製品と相互参照されることがよくあります。 したがって、廃盤または在庫切れの Garland MFG 製品をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
主な商号
生皮 & 加重生皮マレット
これらのマレットは、丈夫で長持ちする水牛の生皮でできています。 それらは、幅広い用途で広い面の打撃面に適しています。
スプリットヘッドハンマー
フェイスの交換が容易なため、分割ヘッド ハンマーは XNUMX つの異なるハンマーのタスクを実行できます。 フェイスの素材は、生皮、銅、ウレタン、ガルデュアプラスチックのXNUMX種類。
生皮面のソリッドヘッドハンマー
組立作業などの汎用用途向けに設計されています。 真鍮、アルミニウム、鋼、鉄、その他の軟質金属に使用するための制御された傷のない打撃を提供します。
よくある質問
ガーランドハンマーはどこで製造されていますか?
Garland Manufacturing は、1866 年以来、ハンマーとマレットの大手メーカーです。同社はメイン州サコに本拠を置き、さまざまなサイズの生皮とプラスチックのマレットとハンマーを製造しています。
Gar Durプラスチックとは何ですか?
Gar Dur UHMW プラスチックは、摩擦係数が非常に低く、衝撃強度が高く、耐摩耗性があります。 これらの材料は、要件に合わせて独自のプロファイルまたはフォームに機械加工したり、押し出したりすることができます。 ガーランド マニュファクチャリング カンパニーでは、多種多様なソフト フェース マレットとハンマーを入手できます。