EVERPURE
米国イリノイ州ハノーバー公園に本社を置く Pentair の Everpure は、レストラン、食堂、その他の施設での水処理用途向けの高度なろ過システムと関連アクセサリを製造しています。 続きを読む
フィルタ
配管
HVACと冷凍
Everpureについて
Everpure カタログには、フィルター、カートリッジ、ヘッド、蛇口、ダイレクト コネクト フィルター カートリッジ、およびアクセサリの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの カートリッジ 水に浮遊する汚染物質や粒子を捕捉するフィルターを備えています。 流量は 0.5 GPM、最大圧力定格は 125 PSI、最大温度は華氏 100 度です。 プリーツフィルターカートリッジ 耐腐食性と清掃のしやすさのために、プラスチック/ポリプロピレンフィルターを使用してください。 堆積物を減らすための 1 ミクロンのろ過度と 5 & 6 GPM の流量を備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のエバーピュア MPN は、同等の 3M、スコッツマン、およびアクア ピュア モデルへの個々の参照を交差させています。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Everpure 製品が利用可能です。
発送
これらの Everpure 製品は小さいサイズです。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
よくある質問
エバーピュアカートリッジの寿命は?
エバーピュアカートリッジの持続時間は、機種や使用状況により異なります。 6 ~ 12 か月ごと、またはフィルター媒体が飽和点に達して汚染物質をろ過できなくなったときに交換することをお勧めします。
Everpure プリーツ フィルター カートリッジの取り付け方法を教えてください。
Everpure プリーツ フィルター カートリッジを取り付けるには、給水を止め、システムから圧力を解放します。 古いフィルター カートリッジを廃棄し、新しいフィルター カートリッジをフィルター ハウジングに挿入し、所定の位置にしっかりと固定します。 最後に、水の供給を元に戻し、システムに水を流して空気や破片を洗い流します。
自分のシステムに適した Everpure ヘッドを選択するにはどうすればよいですか?
適切なエバーピュア ヘッドを選択するには、使用するフィルター カートリッジのタイプ、給水システムの流量、および設置要件に注意する必要があります。 ユーザーは、資格のある水処理の専門家のアドバイスを求めて、ニーズに最も適したヘッドを特定する必要があります。
詳細はこちら
- ストレインリリーフ
- インデックス可能なインサート
- スペーサーとスタンドオフ
- 車体工具
- ネジ付きロッドとスタッド
- フックカッター
- 切断トーチ
- 電流センサーリレー
- チェーンレンチとトング
- スタッキングコンテナアクセサリー
- METRO 麻酔カート
- APPROVED VENDOR スチールサルベージドラム
- JACOB HOLTZ X-キャスターシリーズ、ブレーキ付きデュアルホイールスイベルキャスター
- APOLLO VALVES 101T-LFシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 本質安全防爆 CO モニター付き Auto-Air シリーズ ブリーザー ボックス
- TACO アクチュエータヘッド
- CONDOR ヘルメットとヘルメット
- GRAINGER 在庫管理ラベルとタグ
- NATIONAL GUARD 極低温防護服
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 9.61、1 段、3 相