EVERPURE水フィルターシステム
形式 | モデル | 全幅 | 色 | 接続 | 軽減 | ろ材 | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV927570-75 | 4.25 " | ブラックとシルバー | 3 / 8 "NPT | 味、臭い、鉛、バクテリア | Carbon | 0.5 gpm | 125のプサイ | 4" | ¥35,134 | |
B | EV9437-32 | 26 " | ブラック | 3 / 4 "NPT | 塩素、粒子状物質、静菌性、クロラミン、嚢胞、味、臭い | ファイバーダイン II | 15 GPM | 100のプサイ | 18.75 " | ¥488,894 | |
C | EV9328-06 | 30 " | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | Carbon | 5 gpm | 125のプサイ | 6.75 " | ¥239,940 | |
D | EV9437-10 | 34 " | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | Carbon | 6.7 gpm | 125のプサイ | 6.75 " | ¥331,961 |
水フィルターシステム
エバーピュア水ろ過システムは、医療施設、ホテル、レストランの噴水、製氷機、コーヒーメーカー、エスプレッソマシンに精製水を供給します。 これらの浄水器は、臭い、塩素、バクテリア、シスト、沈殿物を完全に除去するためのコンパクトなフィルターを備えています。 一部のモデルには、一次フィルターに供給する前に水から汚れや沈殿物をろ過するためのプレフィルターカートリッジがあり、カートリッジを簡単に交換して迅速なサービスとユーザーの利便性を実現します。 カーボン&フィブレダインIIフィルターメディアで利用可能なこれらの水フィルターシステムの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーの再生成可能な南京錠
- センサーコネクタ
- ラジアント コーブ ヒーター
- 管継手断熱材
- ポンプとシリンダーのセット
- 機械切削工具
- パワーソーとアクセサリー
- ポンプ付属品
- アルミニウム
- ラボ診断
- IDEAL ダイレスクリンパー
- NOTRAX デフレックスランプニトリルドライエリアマット
- GRAINGER 拡張可能なファスナー
- LENOX TOOLS ウッドバイメタルレシプロソーブレード
- SPEARS VALVES PVC ASTM スケジュール 40 アダプター フィッティング テイクオフ アダプター、スピゴット x MBSTP
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズボアツーサイズタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- ROBINAIR マニホールドホースキット
- WHITE-RODGERS 統合された高温表面制御
- MASTER LOCK 異なるキーのカラーバンパー南京錠付きラミネートスチール
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機