EVERPURE EV9328-06 フィルター システム 5 Gpm
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
アイテム価格 | 水フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9612-55、EV9534-26、EV9799-32 |
色 | ブラックとシルバー |
接続 | 3 / 4 " |
ろ材 | Carbon |
注ぐ速さ | 5 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 5 |
全体の深さ | 6.75 " |
全体の高さ | 29.5 " |
全幅 | 30 " |
圧力降下 | 10から100へのpsi |
軽減 | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 |
耐用年数 | 27,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 53.98 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 色 | 接続 | 軽減 | ろ材 | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9437-10 | 34 " | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | Carbon | 6.7 gpm | 125のプサイ | 6.75 " | ¥331,961 | ||
EV9437-32 | 26 " | ブラック | 3 / 4 "NPT | 塩素、粒子状物質、静菌性、クロラミン、嚢胞、味、臭い | ファイバーダイン II | 15 GPM | 100のプサイ | 18.75 " | ¥488,894 | ||
EV927570-75 | 4.25 " | ブラックとシルバー | 3 / 8 "NPT | 味、臭い、鉛、バクテリア | Carbon | 0.5 gpm | 125のプサイ | 4" | ¥35,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。