EVERPURE EV9437-32 水フィルター システム 3/4 インチ Npt 15 Gpm
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
アイテム価格 | 水フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9628-72 |
色 | ブラック |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | ファイバーダイン II |
注ぐ速さ | 15 GPM |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 4 |
全体の深さ | 18.75 " |
全体の高さ | 33.25 " |
全幅 | 26 " |
圧力降下 | 10から100へのpsi |
軽減 | 塩素、粒子状物質、静菌性、クロラミン、嚢胞、味、臭い |
耐用年数 | 200,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 22.23 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 色 | 接続 | 軽減 | ろ材 | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9328-06 | 30 " | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | Carbon | 5 gpm | 125のプサイ | 6.75 " | ¥239,940 | ||
EV9437-10 | 34 " | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | Carbon | 6.7 gpm | 125のプサイ | 6.75 " | ¥331,961 | ||
EV927570-75 | 4.25 " | ブラックとシルバー | 3 / 8 "NPT | 味、臭い、鉛、バクテリア | Carbon | 0.5 gpm | 125のプサイ | 4" | ¥35,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。