JACOB HOLTZ X-キャスターシリーズ、ブレーキ付きデュアルホイールスイベルキャスター
形式 | モデル | ホイール直径 | キャスターホイール素材 | 装着タイプ | ホイール素材 | ホイールの幅 | 全体の高さ | 幹径 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155-2XPP-40-WB | 1.5 " | ポリプロピレン | フリクションリングステム | ポリプロピレン | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ¥87 | |
B | 155-2XPP-10-WB | 1.5 " | ポリプロピレン | グリップネックステム | ポリプロピレン | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥85 | |
C | 205-2XHRUB-22-WB | 2" | ラバー | スレッドステム | ラバー | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | ¥180 | |
D | 205-2XPU-22-WB | 2" | ポリウレタン | スレッドステム | ポリウレタン | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | ¥142 | |
E | 205-2XHRUB-84-WB | 2" | ラバー | スレッドステム | ラバー | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥187 | |
F | 305-2XTPR-10-WB | 3" | 熱可塑性ゴム | グリップネックステム | 熱可塑性ゴム | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥199 | |
G | 305-2XTPR-51-WB | 3" | 熱可塑性ゴム | 真鍮製フリクションリングステム | 熱可塑性ゴム | 7 / 8 " | 4" | 3 / 8 " | 1" | ¥208 | |
H | 305-2XPU-10-WB | 3" | ポリウレタン | グリップネックステム | ポリウレタン | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥206 |
X-キャスターシリーズ、ブレーキ付きデュアルホイールスイベルキャスター
Jacob Holtz X-Caster シリーズは、操作の安全性を高める双輪とブレーキを備えた回転キャスターです。 これらのキャスターは、カート、家具、産業機器の可動性と安定性を高めます。 キャスターを 360 度回転させるスイベルが付いているので、操作性が向上し、あらゆる方向への移動が容易になります。 ブレーキの摩耗を軽減し、熱放散を高めるためのトレーリングエンドブレーキを備えています。 これらの回転キャスターの定格荷重は 1000 ~ 2999 ポンドです。騒音と振動を軽減し、表面に跡が残るのを防ぐためのポリプロピレン製キャスター ホイールを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアベルトサンダー
- PAPR
- 表面トロファフィクスチャ
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- ヒュームフードアクセサリー
- 送風機
- コミュニケーションツール
- 呼吸器の
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 排水管洗浄装置
- APPROVED VENDOR 溶接角度
- ENPAC 封じ込めプール
- GENERAL ELECTRIC 照光式押しボタン22mm
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12シリーズ、ストレートスルーカップリングボディ
- EDWARDS SIGNALING フラッシュマウントストロボ
- DICKSON 3インチチャート
- NORDFAB 付属品
- EATON XT IEC 電子過負荷リレー
- SMC VALVES Peappシリーズ ポリエチレンチューブ
- SMC VALVES ロック付タイロッドシリンダ