入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きデュアルホイールキャスター |
ブレーキの種類 | トレーリングエンド |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
フレーム仕上げ | ブラックエナメル |
フレーム材料 | 複合 |
負荷定格 | 150ポンド |
装着タイプ | グリップネックステム |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 2 5 / 16 " |
幹径 | 5 / 16 " |
茎の長さ | 1.5 " |
ステムタイプ | グリップネック |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 1.5 " |
ホイール素材 | ポリプロピレン |
ホイールの幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | キャスターホイール素材 | 装着タイプ | ホイール素材 | ホイールの幅 | 全体の高さ | 幹径 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-40-WB | 1.5 " | ポリプロピレン | フリクションリングステム | ポリプロピレン | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ¥87 | ||
205-2XHRUB-22-WB | 2" | ラバー | スレッドステム | ラバー | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | ¥180 | ||
205-2XHRUB-84-WB | 2" | ラバー | スレッドステム | ラバー | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥187 | ||
205-2XPU-22-WB | 2" | ポリウレタン | スレッドステム | ポリウレタン | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | ¥142 | ||
305-2XPU-10-WB | 3" | ポリウレタン | グリップネックステム | ポリウレタン | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥206 | ||
305-2XTPR-10-WB | 3" | 熱可塑性ゴム | グリップネックステム | 熱可塑性ゴム | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥199 | ||
305-2XTPR-51-WB | 3" | 熱可塑性ゴム | 真鍮製フリクションリングステム | 熱可塑性ゴム | 7 / 8 " | 4" | 3 / 8 " | 1" | ¥208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。