ZURN QCM43-6GXPexマニホールド銅Pex15-1 / 2インチの長さ
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
アイテム価格 | PEXマニホールド |
ボディ材質 | 銅 |
接続タイプ | PEX |
入口サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
インレットの数 | 1 |
アウトレットの数 | 6 |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
全体の高さ | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.5 " |
全幅 | 1.25 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ボディ材質 | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度。 範囲 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPM43-3 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 4.125 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥3,703 | ||
QPM43-4 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 5 55 / 64 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥5,894 | ||
QPM43-5 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 7 9 / 16 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥9,464 | ||
QPPM9H15C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 26.375 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥46,818 | ||
QPPM12H18C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 31 29 / 32 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥51,291 | ||
QPPM15H21C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 37.437 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥70,673 | ||
QPPM9H15C-2 | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 26.375 " | 10 15 / 16 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥83,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。