ZURN PEX マニホールド
Zurn PEX マニホールドは、主供給ラインから複数の出口または器具に温水と冷水を分配するために使用される配管コンポーネントです。 これらのマニホールドは水分配の中心ハブとして機能し、各器具への水の流れを個別に制御できます。
形式 | モデル | 全体の高さ | ボディ材質 | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度。 範囲 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPM43-5 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 7 9 / 16 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥9,464 | |
B | QPM43-3 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 4.125 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥3,703 | |
C | QPM43-4 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 5 55 / 64 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥5,894 | |
D | QCM43-4GX | 1.875 " | 銅 | PEX | 11.5 " | 1.25 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥14,110 | |
E | QCM43-6GX | 1.875 " | 銅 | PEX | 15.5 " | 1.25 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥16,441 | |
F | QCM43-8GX | 1.875 " | 銅 | PEX | 19.5 " | 1.25 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥22,478 | |
G | QPPM9H15C-2 | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 26.375 " | 10 15 / 16 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥83,442 | |
H | QPPM9H15C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 26.375 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥46,817 | |
I | QPPM12H18C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 31 29 / 32 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥51,291 | |
J | QPPM15H21C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 37.437 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥70,673 | |
K | QPPM12H18C-2 | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 31 29 / 32 " | 10 15 / 16 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥104,271 | |
L | QPPM15H21C-2 | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 37.437 " | 10 15 / 16 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥120,088 | |
M | QPPM15H21C-3 | 3" | CRポリマー | PEX | 40 " | 9" | 73度 | 1" | 160のプサイ | ¥123,870 | |
N | QPPM9H15C-3 | 3.25 " | CRポリマー | PEX | 30.5 " | 9.25 " | 73度 | 1" | 160のプサイ | ¥83,895 |
PEXマニホールド
Zurn pex マニホールドは、温水と冷水の流れを制御して、商業用配水システムにおけるエネルギーと水の無駄を削減します。 耐食性ポリマーと硬化ステンレス鋼構造により、長寿命と頑丈さを実現します。 また、温度と圧力の変動も軽減します。 マニホールド設置方式によりシステムの効率と性能が向上します。 これらの Zurn pex カップリングは、3/4 インチおよび 1 インチの入口サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- 構造剛性のために銅/CRポリマー構造が特徴です。
- これらの Zurn Pex マニホールドは、潜在的な漏れを最小限に抑えるための MNPS / PEX 接続を備えています。
- それらは160psiまでの圧力に耐えることができます。
- これらの飲料水マニホールドは、簡単に設置できるように組み立て済みです。
規格と承認
- ASTM
よくある質問
Zurn PEX マニホールドの温度範囲はどのくらいですか?
33から200度F。
Zurn PEX マニホールドはどのように取り付けられますか?
Zurn PEX マニホールドは、認可を受けた請負業者または配管工によって設置される必要があり、特殊なツールと継手が必要です。 マニホールドは主給水に接続され、次に PEX チューブを使用して個々の分岐に接続されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 端子台アクセサリ
- ESDおよびクリーンルームチェア
- フックアンドループケーブルタイ
- ローレット工具付属品
- 空気と水のアフタークーラー
- ポンプ付属品
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 燃焼試験
- ターニングツール
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- JAMCO 引火性液体安全キャビネット、積み重ね可能
- APPROVED VENDOR クランプダブルボルト
- SUPER-STRUT 542シリーズサイドビームハンガークリップ
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い改ざん耐性のある電源表示デコレータ リセプタクル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-12 Un
- GRUVLOK エアベント付きアクセサリーユニオン
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作フィッティング 60 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- ORALITE 反射テープ
- WESTWARD 合金鋼ダイス、1/2-20 UNF
- ENERPAC EBCシリーズ電動バーカッター