入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | レッド |
内部径 | 0.0475 |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 3.75 " |
外径 | 0.625 " |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.07 " |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Q3PC300XRED | 300ft。 | ¥40,863 | ||
Q3PC500XRED | 500ft。 | ¥72,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。