WALTER TOOLS ジョバードリル 7.5mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-7.5 | 5.5 mm | 左手 | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥65,192 | |
B | F2481-7.5 | 5.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥53,063 | |
C | F2482TMS-7.5 | 6.7 mm | 右手 | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥58,118 | |
D | F2482-7.5 | 6.7 mm | 右手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥48,262 | |
E | A3486TIP-7.5 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3486 | 117 mm | 130度 | ¥72,668 | |
F | A3687-7.5 | 8 mm | 右手 | コーティングされていない | 127 mm | K20F | A3687 | 165 mm | 120度 | ¥55,972 | |
G | A7191TFT-7.5 | 8 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 28 mm | K30F | A7191 | 79 mm | 180度 | ¥32,516 | |
H | A3586TIP-7.5 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3586 | 117 mm | 130度 | ¥10,748 | |
I | A6181TFT-7.5 | 8 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 41 mm | K30F | A6181 | 91 mm | 150度 | ¥30,500 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークフィルターとサイレンサー
- パッケージが停止します
- 丸鋸刃
- アース棒
- 粘着テープ対策
- 識別製品
- ルーフベンチレーター
- 電磁弁とコイル
- 空気処理
- 油圧ツール
- TOUGH GUY ダストモップキット
- OIL SAFE バレルポンプ
- WALTER TOOLS ジョバードリル8.3mm超硬
- TUFFTRAK SAFETY TuffTrakシリーズRaodマット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、4-40Uncに移動
- VERMONT GAGE 標準リーマーブランク、インチ分数サイズ
- EATON E34シリーズ止めナット
- Cementex USA トルク レンチ、5 ~ 75 フィート ポンド。
- NUPLA クッションブローハンマー
- BALDOR / DODGE ソリッドルブ、ツーボルトフランジ、ソリッドジャーナルベアリング