定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 ジョバードリル 7.5mm 150 超硬 | AF8QHX 29FP87

WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 ジョバードリル 7.5mm 150 超硬

在庫あり
アイテム: AF8QHX モデル:A6181TFT-7.5相互参照:29FP87

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,681 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.295 "
寸法タイプメトリック
終了TFP-TiNAl
フルートの長さ41 mm
グレードK30F
リスト番号A6181
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)91 mm
ポイント角度150度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8 mm
サイズ7.5 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断方向終了フルートの長さグレードリスト番号全体の長さ(Overall Length)ポイント角度価格
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 ジョバードリル 7.5mm 130 超硬 | AF8PVZ 29FN42 A3486TIP-7.58 mm右手ヒント-TiN79 mmK30FA3486117 mm130度¥81,130
WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 ジョバードリル 7.5mm 130 超硬 | AF8QEQ 29FN81 A3586TIP-7.58 mm右手ヒント-TiN79 mmK30FA3586117 mm130度¥10,748
WALTER TOOLS A3687-7.5 ジョバードリル 7.5mm 120 超硬 | AF8QFK 29FP01 A3687-7.58 mm右手コーティングされていない127 mmK20FA3687165 mm120度¥28,815
WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 ジョバードリル 7.5mm 180 超硬 | AF8QPP 29FT80 A7191TFT-7.58 mm右手TFT-TiNAl28 mmK30FA719179 mm180度¥30,017
WALTER TOOLS F2481-7.5 ジョバードリル 7.5mm 超硬 | AG6YZQ 49L715 F2481-7.55.5 mm左手コーティングされていない16 mm高パフォーマンスのF2481100 mm140度¥50,147
WALTER TOOLS F2481TMS-7.5 ジョバードリル 7.5mm 超硬 | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5 mm左手TMS16 mm高パフォーマンスのF2481100 mm140度¥59,956
WALTER TOOLS F2482-7.5 ジョバードリル 7.5mm 超硬 | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7 mm右手コーティングされていない16 mm高パフォーマンスのF2482100 mm140度¥45,472

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 ジョバードリル 7.5mm 150 超硬
¥33,681 /単価