ZURN Q3PC500XREDペックスチューブレッド1/2インチ500フィート100psi
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | レッド |
内部径 | 0.0475 |
長さ | 500ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 3.75 " |
外径 | 0.625 " |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.07 " |
船の重量(kg) | 12.33 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Q3PC100XRED | 100ft。 | ¥13,081 | ||
Q3PC300XRED | 300ft。 | ¥40,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。