ZURN Q3PC300XREDペックスチューブレッド1/2インチ300フィート100psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | レッド |
内部径 | 0.0475 |
長さ | 300ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 3.75 " |
外径 | 0.625 " |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.07 " |
船の重量(kg) | 7.29 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Q3PC100XRED | 100ft。 | ¥13,081 | ||
Q3PC500XRED | 500ft。 | ¥72,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。