アイテム価格 | ハンドルナットレンチ |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 25CH56, 25CH55, 2VEJ4 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | ZERK-CCP、ZERK-CP、ZERK-CPM |
材料 | 金属 |
タイプ | フラッシュバルブ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。