入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレイン |
色/仕上げ | ステンレス鋼 |
接続 | MNPT |
排水材 | ステンレス鋼 |
グリッドマテリアル | ステンレス鋼 |
入口/出口 | 3インチ |
長さ | 2 9 / 16 " |
材料 | ステンレス鋼 |
彼をパイプにする | 3" |
タイプ | トイレ |
UPC | 670240542563 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | 高さ | 長さ | 材料 | 彼をパイプにする | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2350-PV4 | ブラック | 溶剤溶接 | 5.75 " | 9" | PVCと鋳鉄 | 4" | 床 | ¥4,713 | ||
FD2200-PV3 | ホワイト | 溶剤溶接 | - | 2 9 / 16 " | PVC | 3" | 床 | ¥4,511 | ||
FD2380-PVC | ホワイト | 溶剤溶接 | 2.75 | 6" | PVC | 3 | 床 | ¥1,236 | ||
RD2150-SS6 | - | - | - | - | - | - | ¥27,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。