ZURN FD2350-PV4排水床4インチ11-7 / 16インチD5-3 / 4インチ高さ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレイン |
色/仕上げ | ブラック |
接続 | 溶剤溶接 |
排水材 | PVC |
グリッドマテリアル | 鋳鉄 |
高さ | 5.75 " |
長さ | 9" |
材料 | PVCと鋳鉄 |
彼をパイプにする | 4" |
製品データシート | zurn-fd2350-pv4.pdf |
タイプ | 床 |
船の重量(kg) | 8.84 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 7325991000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | 高さ | 長さ | 材料 | 彼をパイプにする | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2200-PV3 | ホワイト | 溶剤溶接 | - | 2 9 / 16 " | PVC | 3" | 床 | ¥4,511 | ||
JP1996-SDL | ステンレス鋼 | MNPT | - | 2 9 / 16 " | ステンレス鋼 | 3" | トイレ | ¥4,443 | ||
FD2380-PVC | ホワイト | 溶剤溶接 | 2.75 | 6" | PVC | 3 | 床 | ¥1,236 | ||
RD2150-SS6 | - | - | - | - | - | - | ¥27,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。