入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレイン |
色/仕上げ | ホワイト |
接続 | 溶剤溶接 |
排水材 | PVC |
グリッドマテリアル | 鋳鉄 |
入口/出口 | 3インチ |
長さ | 2 9 / 16 " |
材料 | PVC |
彼をパイプにする | 3" |
タイプ | 床 |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 接続 | 高さ | 長さ | 材料 | 彼をパイプにする | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2350-PV4 | ブラック | 溶剤溶接 | 5.75 " | 9" | PVCと鋳鉄 | 4" | 床 | ¥11,453 | ||
JP1996-SDL | ステンレス鋼 | MNPT | - | 2 9 / 16 " | ステンレス鋼 | 3" | トイレ | ¥10,665 | ||
FD2380-PVC | ホワイト | 溶剤溶接 | 2.75 | 6" | PVC | 3 | 床 | ¥2,800 | ||
RD2150-SS6 | - | - | - | - | - | - | ¥63,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。