VESTIL TEG-30-36-4 トリプルエルボーガード、36 x 30 直径 4.5 インチ。
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
アイテム価格 | トリプルエルボーガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ベースプレートの寸法 | 8 "×8」 |
ボルト穴径(に。) | 。875 " |
色 | イエロー |
深さ | 34.125 " |
肘の角度 | 90度 |
ガードの深さ | 30 5 / 8 " |
ガードの長さ | 30 5 / 8 " |
高さ | 36.56 " |
長さ | 34.125 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴サイズ | 7 / 8 "1 1 / 4" |
取付穴サイズ | 0.875インチ、7/8インチ×1 1/4インチ |
取付板の長さ | 8" |
取付板厚さ | 5 / 8 " |
取付板幅 | 8" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
パックサイズ | 1 |
彼をパイプにする | 4 1 / 2 " |
プレートの長さ | 8インチ |
プレート厚 | 5 / 8 " |
プレート幅 | 8インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-teg-30-36-4.pdf |
UPC | 691215039789 |
幅(Width) | 34.12 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 92.87 |
船の長さ(cm) | 86.68 |
船幅(cm) | 86.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 取付穴サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG-24-24-4 | 28.125 " | 24.56 " | 0.875インチ、7/8インチ×1 1/4インチ | 28.12 " | ¥69,292 | ||
TEG-24-36-4 | 28.125 " | 36.56 " | 0.875インチ、7/8インチ×1 1/4インチ | 28.12 " | ¥79,733 | ||
TEG-24-42-4 | 28.125 " | 42.56 " | 0.875インチ、7/8インチ×1 1/4インチ | 28.12 " | ¥84,582 | ||
TEG-30-24-4 | 34.125 " | 24.56 " | 0.875インチ、7/8インチ×1 1/4インチ | 34.12 " | ¥70,210 | ||
TEG-30-42-4 | 34.125 " | 42.56 " | 0.875インチ、7/8インチ×1 1/4インチ | 34.12 " | ¥87,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。